「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
00号(400~430)(1)
000号(445~475)(1)
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(6)
高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性潤滑、耐水、防錆
商品タイプリチウムグリース
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護
ちょう度No.2
色白色
特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性
使用温度範囲(℃)-34~246
使用目的メンテナンス、保護、潤滑
耐熱温度(℃)343(6h以内)
粘度(NLGI)2
滴点(℃)無し
危険物の類別非危険物
NLGIグレードGC-LB
荷重摩擦指数(kg)124.6
融着荷重(kg)800
極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。
ちょう度284
色茶褐色
特性潤滑、耐水、防錆
成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状半固体
使用温度範囲(℃)-20~110
引火点(℃)200以上(SETA)
滴点(℃)180以上
密度(g/cm3)約0.9(15℃)
混和ちょう度284
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
溶解性不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。
優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。
超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。
すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。
コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。
長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。
安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。
環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等
タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
増ちょう剤リチウム石けん
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
シェル バリアント グリース M は、合成油を使用していますので、低温流動性が優れています。また、特殊増ちょう剤のおかげで、高温下でも軟化することが少なく、良好なグリース状を保持します。シェル バリアント グリース M は、熱・酸化安定性のすぐれた合成基油を厳選して使用していますので、高温条件下でも長寿命グリースとして優れた潤滑性能を発揮します。
色オレンジ
タイプ合成油
使用温度範囲(℃)-40~+180
使用目的潤滑
滴点(℃)250以上
離油度5.5wt%(100℃×24h)
混和ちょう度280
増ちょう剤特殊ナトリウム
動粘度(mm2/s)14.1(100℃)
危険物の類別非危険物
特性潤滑性
蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
1缶(0.5kg)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有しています。
添加剤として優れた極圧剤を配合していますので、汎用極圧グリースを凌ぐ 耐荷重性能と耐摩耗性能を有しています。
使用温度範囲が-50℃~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。
浚渫船、地盤改良船。窯業機械。水車発電機。
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性、耐磨耗性、耐寒性、耐熱性、潤滑性
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)186
増ちょう剤特殊リチウム
基油ポリーオールエステル系
危険物の類別非危険物
NLGIグレード2号
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。