19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(5)
00号(400~430)(1)
000号(445~475)(1)
1号(310~340)(7)
2号(265~295)(15)
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130 増ちょう剤リチウム 外観茶褐色粘ちょう状 茶褐色 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
黒色 使用温度範囲(℃)-25~120 ちょう度2号 主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤 危険物の類別非危険物 特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤 危険物の類別非危険物 特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
1本(400g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。 特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性 タイプジャバラ 使用温度範囲(℃)-20~200 使用目的潤滑、防錆剤 滴点(℃)290以上 密度(g/cm3)1.0(20℃) 外観淡褐色グリース状 増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス 基油鉱物油 動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃) 危険物の類別非危険物
1本(400g)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に 濃茶色 使用温度範囲(℃)-20~+200 ちょう度2号 主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
1本(400g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。 ポリマー入りなので付着性に優れます。 酸化安定性・機械安定性が優れています。 極圧性が優れています。 長寿命です。 防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。 一般作業機械の軸受潤滑。 各種ギヤー・モーターの潤滑。 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重 使用目的潤滑 外観黄色バター状 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-35~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)14.2(100℃) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なリチウム/カリウム混合石けんを使用していますので機械的安定性が優れており、極圧、高せん断下においても、軟化流出が極めて少なく優れた潤滑性能を発揮します。 固体潤滑剤としての二硫化モリブデンを含有しているため、油分が減少した後も潤滑能力を維持します。 固体潤滑剤としての二硫化モリブデンとともに、特殊な極圧・耐摩耗剤を使用しているため、振動によるショック荷重や、高面圧下における鳴きやビビリ現象を抑制し、潤滑部分を強力に保護します。 付着性を与える添加剤を加えていますので、潤滑箇所に強固に付着し激しい振動にもよく耐え、ゴミや水の潤滑部分への侵入を防止します。
特性機械的安定性、極圧性、せん断安定性、耐荷重性、付着性 使用温度範囲(℃)-10~120 滴点(℃)188 外観黒色 混和ちょう度285 増ちょう剤リチウム/カルシウム混合 基油鉱油 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度280
1箱(400g×20本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷

キングスターEPは高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、有機モリブデン・ポリマー極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。有機モリブデン入りなので耐摩耗性に優れております。ポリマー入りなので付着性に優れております。酸化安定性・機械安定性が優れています。極圧性が優れています。長寿命です。防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。一般作業機械の軸受潤滑。各種ギヤー・モーターの潤滑。衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 黄色バター状 ちょう度No.1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃) 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
ちょう度No.2 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 使用温度範囲(℃)-20~130 滴点(℃)190 外観灰黒色粘ちょう状 混和ちょう度280 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)15.5(100℃) 離油度(%)2.6 蒸発量(%)0.45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした耐荷重性に優れた万能グリースです。 従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリースや複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤複合アルミニウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)13.0(100℃) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリース・汎用 BR1-S
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番124-0135 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的潤滑 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。 ちょう度280 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番397-4367 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 質量(kg)18 使用温度範囲-30~130℃ 容量(kg)16 使用目的潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
翌日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)バイオグリース EP
基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有しています。 添加剤として優れた極圧剤を配合していますので、汎用極圧グリースを凌ぐ 耐荷重性能と耐摩耗性能を有しています。 使用温度範囲が-50℃~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。 浚渫船、地盤改良船。窯業機械。水車発電機。 商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性、耐磨耗性、耐寒性、耐熱性、潤滑性 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)186 増ちょう剤特殊リチウム 基油ポリーオールエステル系 危険物の類別非危険物 NLGIグレード2号
1箱(400g×20本)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた生分解特性を有する極圧グリースで、金属系の極圧剤は含有しておりません。 本グリースは万一漏洩したとしても、一般のグリースより自然界に与える影響が少ない環境に優しいグリースです。 汎用極圧グリース以上の耐荷重性を有し、建設機械のピン等にもご使用いただけます。
用途生分解性を有する極圧グリースで、軸受や摺動部潤滑に適用します。また、優れた耐荷重性を有し、建設機械、農機、港湾設備、水門設備などに使用します。 色調淡黄色 使用目的使用、極圧グリース、潤滑、適用 滴点(℃)154 増ちょう剤ヒドロキシCa 基油植物油
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーCENTOPLEX 0EP
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。 ちょう度0号 商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性 タイプ密閉ギア用 使用温度範囲(℃)-30~110 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
45,980 税込50,578
63日以内出荷