80件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
仕様NLGI-2 油褐色 使用温度範囲(℃)-25~120 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-26 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,800 税込19,580
翌日出荷

厳選された精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした耐荷重性に優れた万能グリースです。 従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリースや複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤複合アルミニウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)13.0(100℃) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプモリブデングリース 特性極圧性 エスコ品番EA991C-32 危険物の類別非危険物
1個
455 税込501
翌日出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)バイオグリース EP
基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有しています。 添加剤として優れた極圧剤を配合していますので、汎用極圧グリースを凌ぐ 耐荷重性能と耐摩耗性能を有しています。 使用温度範囲が-50℃~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。 浚渫船、地盤改良船。窯業機械。水車発電機。 商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性、耐磨耗性、耐寒性、耐熱性、潤滑性 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)186 増ちょう剤特殊リチウム 基油ポリーオールエステル系 危険物の類別非危険物 NLGIグレード2号
1箱(400g×20本)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コベルコ(KOBELCO)バッドグリース
ちょう度2 増ちょう剤特殊リチウム
1箱(400g×20本)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

Noxudol(ノックスドール)内部防錆ガン
アンダーコート、内部防錆など幅広く使用可能な防錆ガン 150cmのノズルと4種類のチップの組合せで、複雑な形状の車体内部に塗布することが可能。 アンダーコートや車体内部へ塗布可能な防錆ガンです。 エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
仕様●エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。 アズワン品番67-6435-73 危険物の類別非危険物
1缶
69,980 税込76,978
5日以内出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに適しています。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター 遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
危険物の類別非危険物
1セット
72,980 税込80,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LINCOLN 1600J用バッテリーです。
仕様●リチウムイオンバッテリー●MODEL 1600J用 アズワン品番67-3019-13 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

危険物の類別非危険物
1式(10個)
1,830 税込2,013
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm アズワン品番68-1884-31 危険物の類別非危険物
1ケース(10個)
1,390 税込1,529
3日以内出荷

EA991-1用替充電器
危険物の類別非危険物
1個
9,440 税込10,384
3日以内出荷

EA991-1B、-10AA用充電器+昇圧トランス
仕様●仕様:替充電器 アズワン品番68-1883-83 危険物の類別非危険物
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる アズワン品番65-9340-78 危険物の類別非危険物
1個
28,100 税込30,910
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付 アズワン品番65-9340-82 危険物の類別非危険物
1個
43,100 税込47,410
8日以内出荷

仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●流量範囲(L/min):30~80●【EA990KB-3用】オートストップガンノズル アズワン品番65-9340-83 危険物の類別非危険物
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-77 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個) アズワン品番65-9340-68 危険物の類別非危険物
1セット
7,080 税込7,788
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-76 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付 アズワン品番65-9340-81 危険物の類別非危険物
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ アズワン品番65-5662-09 危険物の類別非危険物
1個
64,700 税込71,170
翌日出荷

硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化 アズワン品番65-3903-24 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
危険物の類別非危険物
1個
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様NLGI-2 使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-28 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
36,500 税込40,150
翌日出荷

グラファイトを約20%含有する耐熱グリースです。 ドライ潤滑では-40~900℃まで使用可能につき、ブレーキキャリパーのグリースや、エンジン組付け時のグリースとして最適です。 排気系のガスケット用ペーストとしても。
用途部品の組付け汚れやすい箇所での潤滑エンジン回りのボルト類ガスケットペーストとしてブレーキシムグリースとして低速ベアリングに(特に高温) グレー/黒色ペースト状 使用温度範囲(℃)-40~900 ちょう度概ね1.5 含有量(%)(グラファイト)20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性
1本(200g×1本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4 青色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度250(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0.6%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):42 茶褐色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度239(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.5、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

キングスターEPは高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、有機モリブデン・ポリマー極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。有機モリブデン入りなので耐摩耗性に優れております。ポリマー入りなので付着性に優れております。酸化安定性・機械安定性が優れています。極圧性が優れています。長寿命です。防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。一般作業機械の軸受潤滑。各種ギヤー・モーターの潤滑。衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 黄色バター状 ちょう度No.1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃) 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ダイゾーNEW-SL CC80 No.1
耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。 四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。 白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。 耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。 通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑に トラスコ品番144-9802 容量(mL)420 質量(g)400 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ダイゾー115Bグリース
有機モリブデンに配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。 使用温度範囲が広く、特に耐熱性に優れています。 付着性に優れています。 酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途建設機械、大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)に、製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑に ちょう度1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリースEPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途工作機械チャックのカジリ防止 商品タイプモリブデングリース 特性極圧性 トラスコ品番124-0134 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的カジリ防止 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度285
1缶(16kg)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリース・汎用 BR1-S
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番124-0135 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的潤滑 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
12日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)
ENEOSのエピノックグリースAP(N)は、あらゆる面で優れた耐久性能で高効率作業を実現し、時間とコストを低減する低臭気タイプの万能極圧型グリースです。従来の万能極圧グリースに比較して臭気を大幅に改善しました。作業環境の改善に効果的です。EPNOCのEPはExtreme Pressure(極圧性)を表し、その名の通り優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においてもその性能を十分に発揮します。低温においても見掛け粘度が小さいので圧送給油しやすく、集中給油用に最適です。グリースは細い配管内を圧送給油されたり、ベアリングに使用されると機械的せん断作用を受けグリース構造が壊れ、軟化・油分分離や給油管が詰まったりしますが、エピノックグリースAP(N)は機械的安定性が優れているので、そのようなトラブルの心配がありません。石けん基にリチウム石けんを使用しているので、高温の潤滑箇所に使える耐熱性、また、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい耐水性を備えています。貯蔵中あるいは使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用できるので、効率よく作業が行えます。また、銅・鉄・亜鉛などの金属を腐食させません。廃水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を十分配慮し、鉛石けんを用いていません。
用途鋼鉄、非鉄金属、ゴムなどの圧延機関係、水車発電器、起重機、その他各種産業機械、自動車、船舶などの集中給油系統用だけでなく、万能グリース用として広く使用できます。 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シェルルブリカンツバリアントグリース
合成潤滑油とナトリウム系有機合成増ちょう剤とからなる耐熱・耐寒用グリースで、低温から高温までの広い温度領域で使用できる多目的グリースです。
オレンジ タイプ合成油 使用温度範囲(℃)-40 ~ +180 使用目的自動車エンジン廻り等の潤滑箇所 滴点(℃)250以上 離油度5.5(100℃×24h) wt% 混和ちょう度280 増ちょう剤特殊ナトリウム 動粘度(mm2/s)(100℃)14.1 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐寒 蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
1缶(0.5kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

シェルルブリカンツバリアントグリース
シェル バリアント グリース M は、合成油を使用していますので、低温流動性が優れています。また、特殊増ちょう剤のおかげで、高温下でも軟化することが少なく、良好なグリース状を保持します。シェル バリアント グリース M は、熱・酸化安定性のすぐれた合成基油を厳選して使用していますので、高温条件下でも長寿命グリースとして優れた潤滑性能を発揮します。
オレンジ タイプ合成油 使用温度範囲(℃)-40~+180 使用目的潤滑 滴点(℃)250以上 離油度5.5wt%(100℃×24h) 混和ちょう度280 増ちょう剤特殊ナトリウム 動粘度(mm2/s)14.1(100℃) 危険物の類別非危険物 特性潤滑性 蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
1缶(0.5kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

アドレックスは、熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受用として開発したグリースです。一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有し、含水下でも極圧性の低下がほとんどありません。長時間激しいせん断を受けても軟化・漏洩しにくいため、一般大型密封軸受への使用にも適します。1.極圧性。PV特性に優れ、一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有します。2.せん断安定性。含水状態でもちょう度変化がわずかなため、機械的せん断による軟化漏洩を低減します。
用途熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受。一般大型密封軸受 危険物の類別非危険物 試験項目増ちょう剤:リチウム石けん、基油:鉱油、混和ちょう度:300、使用温度範囲:-20℃~130℃
1箱(400g×20本)
33,980 税込37,378
8日以内出荷

淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N 成分(石けん基)リチウム石けん ちょう度(25℃・60回混和)232 滴点(℃)204 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9 アズワン品番4-4657-03 離油度(%)25(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)サーモニックスEP
灰黒色 引火点(℃)≧200(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.9(15℃) 外観バター状 危険物の類別非危険物
1缶(180kg)
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた生分解特性を有する極圧グリースで、金属系の極圧剤は含有しておりません。 本グリースは万一漏洩したとしても、一般のグリースより自然界に与える影響が少ない環境に優しいグリースです。 汎用極圧グリース以上の耐荷重性を有し、建設機械のピン等にもご使用いただけます。
用途生分解性を有する極圧グリースで、軸受や摺動部潤滑に適用します。また、優れた耐荷重性を有し、建設機械、農機、港湾設備、水門設備などに使用します。 色調淡黄色 使用目的使用、極圧グリース、潤滑、適用 滴点(℃)154 増ちょう剤ヒドロキシCa 基油植物油
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーCENTOPLEX 0EP
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。 ちょう度0号 商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性 タイプ密閉ギア用 使用温度範囲(℃)-30~110 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
45,980 税込50,578
63日以内出荷