4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)150 色調淡褐色 危険物の類別非危険物 特性極圧、耐水、せん断安定性
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた生分解特性を有する極圧グリースで、金属系の極圧剤は含有しておりません。 本グリースは万一漏洩したとしても、一般のグリースより自然界に与える影響が少ない環境に優しいグリースです。 汎用極圧グリース以上の耐荷重性を有し、建設機械のピン等にもご使用いただけます。
用途生分解性を有する極圧グリースで、軸受や摺動部潤滑に適用します。また、優れた耐荷重性を有し、建設機械、農機、港湾設備、水門設備などに使用します。 色調淡黄色 使用目的使用、極圧グリース、潤滑、適用 滴点(℃)154 増ちょう剤ヒドロキシCa 基油植物油
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)