絞り込み
ちょう度
  • 3号(220~250)(1)
  • 色透明(クリア)(2)
ブランド
  • ORAPI
  • TRUSCO(2)
  • モリコート(2)
  • アズワン(1)
  • 信越化学工業(1)
  • スリーボンド(1)
  • 日本バルカー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
654 SITEF 3 PTFE配合シリコーングリース400g ORAPI654 SITEF 3 PTFE配合シリコーングリース400gORAPI
17,980税込19,778
1本(400g)
当日出荷
微粒子化したPTFEを含有したシリコーングリースで、従来のシリコーングリースが苦手とした潤滑性を向上。樹脂やゴムへの適合性が良く様々なOリングやパッキンに適合(シリコンゴムは不可)。樹脂×樹脂、樹脂×金属のギア潤滑にも最適。H1グレード品につき食品関連装置に最適。#3なので密閉性が高い。使用温度範囲が非常に広く、冷凍庫からオーブンまで幅広く使えます。
用途Oリングやパッキンの潤滑・密閉・乾燥防止樹脂×樹脂および樹脂×金属の潤滑食品製造装置・医薬品製造装置・化粧品製造装置電子部品の絶縁に冷媒ガス関連の駆動部やバルブなど真空装置油圧・空圧装置ポンプ類仕様NSF:H1グレード半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280ちょう度No.3滴点無し危険物の類別非危険物
809 CTSI シリコーングリーススプレー400ml ORAPI809 CTSI シリコーングリーススプレー400mlORAPI
6,398税込7,038
1本(400mL)
5日以内出荷
シリコーングリースのスプレーで、絶縁・潤滑・撥水効果を付与します。様々な溶剤にも強く、防錆能力にも優れ、長期間シリコーン膜を形成します。化学的に安定しておりほとんどのプラスチック・ゴムを侵しません。低温特性に優れる為、寒冷地にも最適。
用途ゴム・Oリングの潤滑や保護絶縁撥水および湿気予防電気部品の潤滑パーツ組付け用潤滑剤として金属x樹脂、樹脂x樹脂の潤滑スライドパーツ寒冷地の駆動装置透明使用温度範囲(℃)-60~200内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650蒸発量(%)3以下(24時間@200℃)危険物の類別非危険物絶縁耐力20kV/mm(ASTM D 149)
シリコングリース