2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)
耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。 液色淡褐色 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止 淡褐色 使用温度範囲(℃)-40~200 使用目的潤滑 主成分合成油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●高温重視タイプです。 ●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止 トラスコ品番868-2944 連続耐熱温度(℃)200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 瞬間耐熱温度(℃)290
1缶(2.5kg)
12,980 税込14,278
当日出荷