絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 2号(265~295)(21)
  • 3号(220~250)(3)
特性
  • その他(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(2)
  • 耐衝撃荷重性(1)
  • 高速性(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブラウン系(1)
ブランド
  • NOKクリューバー(2)
  • THK(1)
  • 出光NTG(1)
  • 協同油脂(1)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)
1号と2号の中間(1)
2号(265~295)(21)
3号(220~250)(3)
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFJ THKグリースオイルAFJTHK(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(70g)ほか
当日出荷
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ユーレットEI-1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
109,980税込120,978
1缶
5日以内出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニグエース U-1 出光NTGニグエース U-1出光NTG
27,980税込30,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度320(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度360(10万回)
KLUBERSYNTH HB 72-52 NOKクリューバーKLUBERSYNTH HB 72-52NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(25kg)
63日以内出荷
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。 EPDMに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。ちょう度1~2号商品タイプウレアグリース特性耐水性、高速性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-35~180増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
ALLTIME JFU152 NOKクリューバーALLTIME JFU152NOKクリューバー
33,980税込37,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。
用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。ちょう度1~2号商品タイプウレアグリース特性耐熱性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~190増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
ウレアグリース