ウレアグリース :「耐水性グリース」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
0号と1号の中間(1)
1号(310~340)(1)
1号と2号の中間(1)
2号(265~295)(1)
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 淡褐色 危険物の類別非危険物 商品タイプウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協同油脂エマルーブ
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性、防錆性 使用温度範囲(℃)-10~200 滴点(℃)260以上 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 基油鉱油+ポリマー 動粘度(mm2/s)30.0(100℃) 蒸発量(%)0.25 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)