絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
  • ダイゾーニチモリ(9)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • CARL BECHEM(4)
  • アズワン(2)
  • エーゼット(2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • アラム(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • BALBIS(バルビス)(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLUBERSYNTH UH1 14-151 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-151NOKクリューバー(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERFOOD NH1 64-422 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422NOKクリューバー
8,598税込9,458
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 64-62 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62NOKクリューバー
8,898税込9,788
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-31 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-31NOKクリューバー
10,980税込12,078
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERPASTE UH1 96-402 NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 96-402NOKクリューバー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(750g)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。規格NSF H1タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 64-2403 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-2403NOKクリューバー
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。 バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。規格NSF H1タイプシール用使用温度範囲(℃)-10~140ちょう度3号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
PARALIQ GB 363 NOKクリューバーPARALIQ GB 363NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。 NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。ちょう度3号特性耐水性、耐スチーム性タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-30~140増ちょう剤無機系基油パラフィン油危険物の類別非危険物
KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバーKLUBERALFA YV 93-302NOKクリューバー
329,800税込362,780
1缶(1kg)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物
KLUBERPASTE UH1 84-201 NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 84-201NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(600g)ほか
63日以内出荷
白色系の潤滑・組立て用ペースト。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。規格NSF H1タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-1600 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-1600NOKクリューバー
9,398税込10,338
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。規格NSF H1タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度00~0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERFOOD NH1 94-301 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 94-301NOKクリューバー
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ギヤ用にも適する。 集中給脂装置での使用も可能。
用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-35~120ちょう度0~1号増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品用グリース