グリーススプレー :「エーゼット 万能グリース」の検索結果
「グリス種類」から絞り込む
リチウムグリース(1)
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。