絞り込み
ブランド
  • 出光NTG(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
  • 20(2)
  • 200(1)
粘度
  • 100(1)
引火点(℃)
  • 140
  • 150(3)
  • 158(2)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 172(4)
  • 174(5)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 198(3)
  • 212(3)
  • 220(3)
  • 222(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 260(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
20(2)
200(1)
サンカット EFD-5N 出光NTGサンカット EFD-5N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
リライアプレス RC ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RCENEOS(旧:JXTGエネルギー)
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い 加工性能を有しています。 ダイオキシンの発生源と成り得る塩素系添加剤を一切使用していないため、環境に優しい 加工油です。 塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を 抑えられます。 アルミ・銅材を除く幅広い材料を加工できます。特にステンレス材の加工には高性能を発揮します。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。また、ファインブランキング加工にもご使用いただけます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油