絞り込み
内容量(L)
  • 20(2)
引火点(℃)
  • 150
  • 100(1)
  • 140(1)
  • 146(1)
  • 148(1)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 162(1)
  • 164(2)
  • 168(1)
  • 170(2)
  • 172(2)
  • 174(3)
  • 176(2)
  • 178(1)
  • 180(1)
  • 186(1)
  • 212(1)
  • 220(1)
  • 260(2)
ブランド
  • 出光NTG(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
20(2)
サンカット EFA-13N 出光NTGサンカット EFA-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-7N 出光NTGサンカット EF-7N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。 切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。容量(L)20引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)6.8(40℃)色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
切削油