絞り込み
ブランド
  • ユシロ化学工業(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 200(1)
引火点(℃)
  • 170
  • 140(2)
  • 148(2)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 168(6)
  • 172(4)
  • 174(5)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 198(3)
  • 212(3)
  • 220(3)
  • 222(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 260(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
オールマイティーな塩素フリー油剤 ◇汎用加工油剤です。 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。適合鋼、銅、銅合金、SUS容量(L)18引火点(℃)170外観黄色粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
29,980税込32,978
1缶(18L)
7日以内出荷
引火点(℃)170外観褐色透明液状危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)16危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.88色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)不活性(1)
切削油