絞り込み
ブランド
  • アサダ(1)
  • ニコテック(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • コスモ石油(1)
内容量(L)
  • 4(2)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 200(1)
粘度
  • 15.18(1)
引火点(℃)
  • 172
  • 140(2)
  • 148(2)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 174(5)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 198(3)
  • 212(3)
  • 220(3)
  • 222(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 260(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ねじ切りオイル白 アサダねじ切りオイル白アサダ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(4L)ほか
当日出荷
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット コスモ石油コスモ クリーンカットコスモ石油(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カッティングオイルMST ニコテックカッティングオイルMSTニコテック
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。
用途バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用淡黄色タイプミスト引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
切削油