絞り込み
ブランド
  • 出光NTG(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • ニコテック(1)
内容量(L)
  • 4(1)
  • 20(4)
  • 200(1)
引火点(℃)
  • 174
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 158(2)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 172(4)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 198(3)
  • 212(3)
  • 220(3)
  • 222(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 260(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
4(1)
20(4)
200(1)
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
カッティングオイルEP-1 ニコテックカッティングオイルEP-1ニコテック
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
サンカット EF-10 出光NTGサンカット EF-10出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。容量(L)20規格JIS N4種7号相当引火点(℃)174外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EF-15N 出光NTGサンカット EF-15N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)174外観茶褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)14.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L5.5危険物の性状非水溶性
リライアカット AS10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット AS10ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、マシニングセンターを用いた一般加工に適しています。炭素鋼、合金鋼など各種鉄鋼材料の加工に対応できます。 高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工性が要求される切削・研削加工において、優れた加工性能を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。 低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
用途一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工。容量(L)20引火点(℃)174外観淡黄色~黄色適合工具ドリル、フライス、マシニングセンター流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)11.9(40℃)、3.08(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.862色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
切削油