絞り込み
ブランド
  • ヤナセ製油(2)
  • 出光NTG(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
  • 20(4)
  • 200(1)
引火点(℃)
  • 176
  • 140(2)
  • 148(2)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 172(4)
  • 174(5)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 198(3)
  • 212(3)
  • 220(3)
  • 222(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 260(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
25,980税込28,578
1缶(20L)
13日以内出荷
鉄・銅およびアルミに使用可。 強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合) 低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に容量(L)20容器仕様動粘度 at40℃19(mm3/sec)引火点(℃)176密度(g/cm3)(15℃)0.881適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色相L1.0JIS分類N1種3号危険物の性状非水溶性
サンカット EF-13N 出光NTGサンカット EF-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)176外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
34,980税込38,478
1缶(20L)
3日以内出荷から9日以内出荷
容器仕様危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油