絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 200(1)
粘度
  • 31.78(1)
  • 90(1)
引火点(℃)
  • 198
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 158(2)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 172(4)
  • 174(5)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 212(3)
  • 220(3)
  • 222(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 260(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
18(2)
20(1)
200(1)
コスモ クリーンカット コスモ石油コスモ クリーンカットコスモ石油(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット CP320 コスモ石油コスモ クリーンカット CP320コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(18L)
3日以内出荷
中程度の粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。
用途難削材の加工、高合金鋼のブローチ加工に容量(L)18引火点(℃)198流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:31.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.9074色(ASTM)L7.5脂肪油分(%)14.7硫黄分(%)1.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
リライアプレス RB ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RBENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。 極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類酸価(mgKOH/g)45危険物の性状非水溶性
切削油