絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
内容量(L)
  • 10
  • 0.03(1)
  • 0.1(5)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.42(4)
  • 0.5(3)
  • 1(18)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 3.6(2)
  • 3.8(3)
  • 4(46)
  • 5(13)
  • 16(6)
  • 18(118)
  • 20(120)
  • 200(40)
粘度
  • 19.19(1)
引火点(℃)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 164(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.1(5)
0.3(7)
1(18)
4(46)
5(13)
10
16(6)
18(118)
20(120)
200(40)
内容量(L)をもっと見る
ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 50W-RREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(10L)
当日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)カッティングオイルMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(10L)
当日出荷から4日以内出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油引火点(℃)164密度(g/cm3 at15℃)0.9374粘度19.19褐色種別上水道管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
バイオアウト#300 日本メカケミカルバイオアウト#300日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(10L)
3日以内出荷
超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
用途超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤 殺菌成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他引火点(℃)25外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)6.0(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.97(原液)
バイオアウト#220 日本メカケミカルバイオアウト#220日本メカケミカル
42,980税込47,278
1個(10L)
3日以内出荷
広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌成分防腐剤 他pH10.5(原液)引火点(℃)なし外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.5(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)
バイオアウト#160T 日本メカケミカルバイオアウト#160T日本メカケミカル
42,980税込47,278
1個(10L)
3日以内出荷
広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、他pH10.1(原液)引火点(℃)なし外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.6(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)
メカEDクールB-3 日本メカケミカルメカEDクールB-3日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(10L)
3日以内出荷
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用)pH8.9(原液/15℃)比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)外観褐色液体動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
メカEDクールB-1 日本メカケミカルメカEDクールB-1日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(10L)
3日以内出荷
放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤pH8.9(原液/15℃)比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)外観褐色液体動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
バイオアウト#140 日本メカケミカルバイオアウト#140日本メカケミカル
42,980税込47,278
1個(10L)
3日以内出荷
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他容量(L)10引火点(℃)21外観淡褐色透明液体動粘度(mm2/s)18危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.93(原液)
切削油