「内容量(L) 」から絞り込む
ブランド: ENEOS(旧:JXTGエネルギー)すべて解除
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (12件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途 非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ユニソルブル E-VA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能 切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△ 容量(L) 20 pH (10倍希釈)9.4 防錆力 (防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇 危険物の類別 非危険物 JIS分類 A1種2号
リライアプレス RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。
潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。
SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途 炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 銅板腐食 1(100℃、1h) 危険物の性状 非水溶性
リライアソルE-NA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
合成潤滑剤を使用していることから、高い切削性を有しております。
鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。したがって被削材が鋳鉄の場合においても、サビの発生による液の褐色化を防止します。
設備・機械への粘稠物の付着や堆積が低減します。
新規のバイオスタティック技術を用いており、従来エマルション油剤と比較し、耐腐敗性に優れるため、腐敗臭気等の問題を軽減します。
PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途 炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しております。 pH値 9.4 JIS規格 A1種2号に相当 使用希釈倍率 (鉄鋼材料の切削加工)10~30倍、(アルミ材料の切削加工)20~30倍 危険物の類別 非危険物 外観(原液) 黄色液状 外観(希釈液) 白色乳化液 密度(g/cm3 at15℃) 0.927 表面張力(mN/m) 24.6(25℃)
ユニカットジネン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 59,980~税込 ¥ 65,978~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
生分解性に優れた合成エステルを基油に採用。切削油・安定性に優れ、周辺環境・作業環境に優しいセミドライ加工用切削油です。極微量の切削油でも、優れた加工性能を実現します。
切削性が優れています。
環境適合性が優れている生分解性切削油です。
安定性が優れています。
リライアソル C-N(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、特に鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。
抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
消泡性が優れています。
PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途 炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の一般用研削加工や精密仕上げ研削加工など pH 9.8 使用希釈倍率 鉄鋼材料の研削加工:30~50倍 外観 【原液】微黄色透明、【希釈液】無色透明 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 1.06 表面張力(mN/m) 48(25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐食性 変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル S-UA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
独自の界面活性剤と高性能潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。また、冷却性と浸透性も高いことから、ステンレス鋼を含む鋼材などの重切削加工において、優れた切削性能を発揮します。
高機能界面活性剤の配合により、切削液のべた付きを防止し、また耐腐敗性に優れるため、液の長寿命化が可能となります。
硫黄、リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途 アルミ合金、銅材、鋳鉄および鋼材等の各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工 外観 【原液】黄褐色液体、【希釈液】乳白色液体 密度(g/cm3 at15℃) 0.98 表面張力(mN/m) 29.7(25℃) pH 9.3 耐食性 変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板 使用希釈倍率 鋼・ステンレス材の重切削加工 5~20倍、アルミ材・銅材の切削加工 10~30倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
リライアソル E-B(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。
鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。
5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。
環境への影響に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途 炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工 外観 【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色 密度(g/cm3 at15℃) 0.95 表面張力(mN/m) 33.7(25℃) pH 9.9 耐食性 変色なし(室温/48H)鋼板 使用希釈倍率 切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニカット SW ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
容量(L) 16 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
リライアソル E-BA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼などの金属加工に適した高性能油剤です。
独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性及びさび止め性を長期間維持します。また、摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。
潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。
鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。
7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。
用途 炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。 希釈倍率 (切削加工)10~30倍、(研削加工)20~50倍 pH 9.1 外観 (原液)淡黄色透明、(希釈液)乳白色 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 0.94 表面張力(mN/m) 32(25℃)
リライアソル C-B(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
新規抗菌性物質の配合により、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。
砥粒の喰いつきを良好にするため、摩擦係数を高く設定しており、粗研削加工にも適しています。
オイルフリーのため機械および加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。
鉄鋼材料に対する防錆性が優れています。起泡性が小さく、消泡性にも優れています。
PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途 炭素鋼や鋳鉄など鋼材の精密仕上げ研削加工に pH 10.1 使用希釈倍率 研削加工:30~50倍、端面研削やアンギュラー研削など:20~30倍 外観 【原液】微黄色、【希釈液】無色透明 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 1.03 表面張力(mN/m) 37.3(25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐食性 変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル S-BA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。
摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。
潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。
アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。
起泡性が小さく、消泡性が優れています。
環境への影響に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途 炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工 pH 9.4 使用希釈倍率 切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍 外観 【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 0.99 表面張力(mN/m) 35.6(25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐食性 変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
リライアソル E-P(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
活性硫黄系極圧剤および特殊潤滑剤を配合しているため、切削性が優れます。
鋳鉄を含む鉄鋼材料の加工を目的としていますので、防錆性が優れた添加剤を選定しています。
耐腐敗性が優れる成分を使用し、抗菌性物質を配合していますので、液の長寿命化が図れます。
リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途 鋳鉄を含む鉄鋼材料などの各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工 pH 9.3 使用希釈倍率 鉄鋼材料の切削加工:10~30倍、ガンドリル、ブローチ加工:5~10倍 外観 【原液】濃緑色液状、【希釈液】白色乳化液 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 0.99 表面張力(mN/m) 34.6(25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐食性 変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル S-PA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
切削性能に優れています。
耐腐食性に優れ、べた付きを防止します。
さび止め性に優れています。
環境に配慮した商品。
消包性に優れています。
用途 アルミ合金、炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。 仕様 あわだち性(24℃):1ml pH 9.3 使用希釈倍率 アルミ合金、鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(被削材や加工条件により調整) 密度(g/cm3 ) (15℃)0.94 外観 (原液)黄褐色液状、(希釈液)乳白色液体 危険物の類別 非危険物 表面張力(mN/m) (25℃)33 耐食性 (室温、48h)鋼板、A1板、Cu板:変化なし
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1本(200L)
8日以内出荷
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。
さび止め性に優れています。
消ほう性に優れています。
耐腐敗性に優れています。
用途 一般鋼材、鋳鉄、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しております。 仕様 あわだち性(24℃):0ml pH 9.3 JIS規格 JIS A1種1号 密度(g/cm3 ) (15℃)0.93 外観 (原液)淡黄色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別 非危険物 表面張力(mN/m) (25℃)33 耐食性 (室温、48h)鋼板:変化なし
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1本(200L)
8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、摩擦調整剤を配合した油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤です。合成油を使用しているため、加工性に優れ、低粘度でありながら、高引火点化を達成しています。リライアカット FE-P25は、銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い加工に対応でき、マシニングンセンター、自動盤加工など潤滑性が必要な加工に最適です。
用途 非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料の汎用切削加工 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 引火点(℃) 278 (COC) 外観 淡黄色 流動点(℃) -32.5 動粘度(mm2 /s) 24.15(40℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.902 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 0.43 銅板腐食 1(100℃,1h) 脂肪油分(%) >90mass 硫黄分(%) 0mass
リライアソルS-B ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
新規抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
潤滑性向上剤を配合していますので、エマルションタイプの水溶性切削油剤に近い加工性を有しており、特に鋳物加工における作業性の改善が図れます。
鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。
オイルフリーのため機械・加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。
起泡性が小さく、消泡性にも優れます。
PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途 炭素鋼、鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しています。また、鉄鋼材料の研削加工にも適しています。 pH値 9.7 JIS規格 A1種2号に相当 使用希釈倍率 (切削加工)20~30倍、(研削加工)30~50倍 危険物の類別 非危険物 外観(原液) 黄色 外観(希釈液) 淡白色透明 密度(g/cm3 at15℃) 1.03 表面張力(mN/m) 33.6(25℃)
ユニソルブル(ソリューション) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1缶(200L)
8日以内出荷
耐腐敗性の高いシンセティックタイプの油剤
用途 鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削など タイプ ソリューションタイプ 希釈倍率 30~50 危険物の類別 非危険物 JIS分類 A3種1号
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 5日以内出荷
高引火点特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類に分類される商品です。優れた切削・研削性基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。高い潤滑性特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。高粘度指数、低流動点合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。良好な安定性化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途 非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工 引火点(℃) (COC)258 外観 淡黄色、液体 流動点(℃) 30 動粘度(mm2 /s) 40℃:20.2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.893 色(ASTM) L1.0 酸価(mgKOH/g) 0.25 銅板腐食 (100℃,1h)1 脂肪油分(%) >70 硫黄分(%) 0.5
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 5日以内出荷
切削・研削性が優れています高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。アンチミスト性に優れています特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。臭気が低減します低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。加工点の見える化に貢献します浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。高引火点です高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。工作機械に優しい切削油です腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。
用途 非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど 引火点(℃) (COC)206 外観 黄色、液体 流動点(℃) 20 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 40℃:19.5 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 密度(g/cm3 at15℃) 0.858 色(ASTM) L1.5 酸価(mgKOH/g) 0.36 銅板腐食 (100℃,1h)1 脂肪油分(%) 25 硫黄分(%) 1.83 危険物の性状 非水溶性
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 5日以内出荷
研削性能が優れています高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。引火点が250℃以上です高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。フィルターろ過性が優れています研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。臭気が低減します低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途 炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工 引火点(℃) (COC)258 外観 淡黄色、液体 流動点(℃) 12.5 動粘度(mm2 /s) 40℃:30.5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.854 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 1.67 銅板腐食 (100℃,1h)1 脂肪油分(%) 13.6 硫黄分(%) 0
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 5日以内出荷
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れますさび止め性に優れていますさび止め性に優れた添加剤を配合しているの で、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生 による液の褐色化を防止します。 防食性に優れています広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色 を防止します。耐腐敗性に優れています独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基 材の配合により、耐腐敗性に優れます。 消泡性に優れています
用途 炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 仕様 あわ立ち性 (24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)、【乳化安定度(室温,24h)(mL)】(水、油層)0、(水、クリーム層)0、(硬水、油層)0、(硬水、クリーム層 )2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) pH 8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 外観 (原 液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 0.886 耐食性 (室温,48h) 鋼材:変色なし、(室温,48h) Al材:変色なし、(室温,48h) Cu材:変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠))
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。
用途 非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど 引火点(℃) 206 外観 黄色、液体 流動点(℃) -20 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 19.5(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 200L 密度(g/cm3 at15℃) 0.858 色(ASTM) L1.5 酸価(mgKOH/g) 0.36 銅板腐食 1(100℃,1h) 脂肪油分(%) 25 硫黄分(%) 1.83 危険物の性状 非水溶性
ユニカットジネン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(4L×6缶)
5日以内出荷
ユニカットジネンシリーズは、セミドライ加工用切削油剤として開発した生分解性合成エステルタイプの環境対応型油剤です。セミドライ加工用システムを用いた微量加工で優れた加工性を発揮します。植物油系油剤と同様に生分解性や安全性が高く、環境適合性に優れています。合成エステル油ですので、植物油系油剤に比べて熱・酸化安定性に優れ、機械や周辺設備等のべた付きが軽減されます。
用途 セミドライ加工用システムを用いた各種の加工 仕様 生分解性:72%(OECD 301B) 引火点(℃) 260 流動点(℃) -50.0以下 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 19.6(40℃),4.39(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 24L 粘度指数 137 密度(g/cm3 at15℃) 0.946 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 0 銅板腐食 1(100℃,1h) 危険物の性状 非水溶性
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途 炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工 引火点(℃) 258 外観 淡黄色、液体 流動点(℃) -12.5 動粘度(mm2 /s) 30.5(40℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.854 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 1.67 銅板腐食 1(100℃,1h) 脂肪油分(%) 13.6 硫黄分(%) 0
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 319,800税込 ¥ 351,780
1缶(200L)
5日以内出荷
特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類(リライアカットDE-P15,20,25)および第4石油類(リライアカットDE10)に分類される商品です。基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途 非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工 引火点(℃) 258 外観 淡黄色、液体 流動点(℃) -30 動粘度(mm2 /s) 20.2(40℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.893 色(ASTM) L1.0 酸価(mgKOH/g) 0.25 銅板腐食 1(100℃,1h) 脂肪油分(%) >70 硫黄分(%) 0.5
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1缶(200L)
5日以内出荷
ユニソルブル E-VFは、加工性、さび止め性、防食性、耐腐敗性、消泡性のバランスに優れているエマルションタイプの水溶性切削油剤です。広範囲な材料に使用可能なエマルションタイプ切削油剤で、JIS K2241A1種2号に相当します。 潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れますさび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているので、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生による液の褐色化を防止します。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基材の配合により、耐腐敗性に優れます。消泡性に優れています
用途 炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 仕様 あわ立ち性(24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) pH 8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 使用希釈倍率 アルミ合金、 鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量によっては倍率を変える必要があります。) 外観 (原液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 0.886 耐食性 (室温,48h) 鋼材 変色なし、(室温,48h) Al材 変色なし、(室温,48h) Cu材 変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 安定性 [乳化安定度(室温,24h)]水、油層 ml:0、水、クリーム層 ml:0、硬水、油層 ml:0、硬水、クリーム層 ml:2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)
クリスタルカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
ワイヤーソーやブレードソーによる人工水晶の切断油
容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ユニカット SC ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
リライアプレス RB ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。
潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。
SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途 炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 酸価(mgKOH/g) 45 危険物の性状 非水溶性
リライアカット AE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
特殊な高引火点 合成油を基油とし、引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら可燃性液体類(リライアカットAE-P 20,25)および第4石油類(リライアカットAE 10)に分類される商品です。
基油自身の優れた 油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等を図ります。
特殊な活性硫黄型極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから、粘度指数が高く、流動点が低いため幅広い温度範囲で使用できます。
化学的安定性に 優れる合成油を使用しているため、植物油系切削油に比べ長期間の使用が可能です。
用途 合金鋼やステンレス鋼などの旋盤、自動盤加工、研削加工、BTA加工やガンドリル加工などの深穴加工、ドリル、リーマ、ねじ切り加工などのマシニングセンタでの各種加工。 引火点(℃) 256 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
リライアカット AE ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
特殊な高引火点 合成油を基油とし、引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら可燃性液体類(リライアカットAE-P 20,25)および第4石油類(リライアカットAE 10)に分類される商品です。
基油自身の優れた 油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等を図ります。
特殊な活性硫黄型極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから、粘度指数が高く、流動点が低いため幅広い温度範囲で使用できます。
化学的安定性に 優れる合成油を使用しているため、植物油系切削油に比べ長期間の使用が可能です。
用途 合金鋼やステンレス鋼などの自動盤加工、研削加工、BTA加工やガンドリル加工などの深穴加工、ドリル、リーマ、ねじ切り加工などのマシニングセンタでの各種加工。 粘度 10 引火点(℃) 222 外観 淡褐色 流動点(℃) -17.5 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 11.2(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.893 色(ASTM) L3.0 危険物の性状 非水溶性
リライアカット DE-P15 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途 非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。 容量(L) 20 引火点(℃) 256 外観 淡黄色~黄色 適合工具 ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ 流動点(℃) -17.5 動粘度(mm2 /s) 16.8(40℃)、4.01(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.953 色(ASTM) L1.0
リライアプレス RC ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い 加工性能を有しています。
ダイオキシンの発生源と成り得る塩素系添加剤を一切使用していないため、環境に優しい 加工油です。
塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を 抑えられます。
アルミ・銅材を除く幅広い材料を加工できます。特にステンレス材の加工には高性能を発揮します。
用途 炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。また、ファインブランキング加工にもご使用いただけます。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
リライアソル S-N ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
さび止め性にすぐれたソリューブルタイプの水溶性切削・研削油剤であり、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。
さび止め性に優れています。
洗浄性に優れていることから、べとつきがなく作業環境の改善に寄与します。
耐腐敗性に優れています。
用途 炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の旋削、ドリル、リーマ加工などの切削加工や研削加工に。 希釈倍率 (鉄鋼材料の切削)10~30倍、(鉄鋼材料の研削)30~50倍 pH 10 外観 (原液)褐色透明、(希釈液)淡黄色透明 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 1.07 表面張力(mN/m) 34.5(25℃)
リライアカット DE-P25 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途 非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などの一般切削加工および歯車加工、自動盤加工。 容量(L) 20 引火点(℃) 256 外観 淡黄色~黄色 流動点(℃) -25 動粘度(mm2 /s) 24.5(40℃)、5.79(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.904 色(ASTM) L1.5
リライアカット DE10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途 非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。 容量(L) 20 引火点(℃) 230 外観 淡黄色~黄色 適合工具 ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ 流動点(℃) -15 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 10.0(40℃)、2.95(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.865 色(ASTM) L1.0 危険物の性状 非水溶性
リライアカット NS10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
高度精製基油に厳選した新規ミスト防止剤を加えた非塩素系切削・研削油剤であり、鋳鉄や非鉄金属の一般切削・研削加工等に適しています。
鋳鉄やアルミニウムなどの非鉄金属の軽切削・研削加工において優れた加工性を発揮します。
特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制します。また適正な粘度の基油を使用していますので、加工中に発生する臭気や肌荒れなどを抑制するため、作業環境の改善に貢献します。
浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
用途 鋳鉄、非鉄金属などの軽切削・研削加工。 容量(L) 20 引火点(℃) 178 外観 無色透明 流動点(℃) -15 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 10.0(40℃)、2.68(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.850 色(ASTM) L0.5 危険物の性状 非水溶性
リライアカット DY20 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不要性切削油です。高い切削性と潤滑性能を有しており、自動盤加工時に問題となるガイドブッシュでの加工物の「焼き付き」や「かじり」の抑制に貢献し、高精度加工を実現します。銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料などの幅広い材料の自動盤加工(ピーターマンタイプ)や旋削加工、マシニングセンター加工などに対応できます。
高度精製した基油に不活性硫黄型極圧剤と特殊な摩擦調整剤を配合していますので、仕上面制度および工具寿命の向上が要求される切削・研削加工において、優れた切削・研削性能を発揮します。
特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
低臭気の添加剤を使用しているため油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
浮遊ミストが低減されるため、加工点が容易に見ることが可能となります。
用途 銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、旋削加工、ドリル加工、マシニングセンター加工。 容量(L) 20 引火点(℃) 168 外観 淡褐色~褐色 適合工具 マシニングセンター 流動点(℃) -20 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 18.0(40℃)、4.33(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.900 色(ASTM) L3.5 危険物の性状 非水溶性
リライアカット AS10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、マシニングセンターを用いた一般加工に適しています。炭素鋼、合金鋼など各種鉄鋼材料の加工に対応できます。
高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工性が要求される切削・研削加工において、優れた加工性能を発揮します。
特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
用途 一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工。 容量(L) 20 引火点(℃) 174 外観 淡黄色~黄色 適合工具 ドリル、フライス、マシニングセンター 流動点(℃) -15 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 11.9(40℃)、3.08(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.862 色(ASTM) L2.5 危険物の性状 非水溶性