特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「内容量(L)」から絞り込む
0.3(1)
3.785(1)
3.8(1)
安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。
高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。
粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。
ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。
容量(L)3.785
対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属
引火点(℃)320
密度(g/cm3)0.92(at20℃)
適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工
動粘度(mm2/s)37(at40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量3.785L
凝固点(℃)-20
1缶(3.785L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
仕様ON・OFF/S=電磁弁
容量(mL)オイルポット:300
ノズルロックライン/マグネットベース
ポンプ2個
危険物の類別非危険物
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
切削油 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。