絞り込み
ブランド
  • ユシロ化学工業
  • モノタロウ(3)
  • TDT(田野井)(52)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • 日本メカケミカル(38)
  • コスモ石油ルブリカンツ(32)
  • 出光NTG(25)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(20)
  • コスモ石油(15)
  • TRUSCO(14)
  • カストロール(13)
  • ニコテック(11)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • フックスジャパン(9)
  • スターカット工業(9)
  • 扶桑精機(8)
  • 出光興産(8)
  • モレスコ(MORESCO)(7)
  • 大同化学(7)
内容量(L)
  • 18(17)
引火点(℃)
  • 100(1)
  • 160(3)
  • 170(2)
  • 260(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(10%)9.3濃度(%)(推奨)5~10外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション危険物の類別非危険物
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
塩素フリー油性切削油剤 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。 ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり容量(L)18引火点(℃)100外観淡黄色透明液体粘度(at40℃mm2/s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18外観淡黄色透明銅板腐蝕1(100℃、1h)
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
高性能、自動機加工用油剤 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工適合SUS、鋼、銅、銅合金容量(L)18引火点(℃)160外観黄色透明粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油 ◇引火点250℃以上の指定可燃物です。 ◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。 ◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工適合非鉄金属、鋳鉄容量(L)18引火点(℃)260外観淡黄色透明粘度(at40℃mm2/s)21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル ◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。 ◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。 ◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。 ◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。 ◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。 ◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。 ◇バイオスタティック技術を採用! →生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削 アルミ合金の切削適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)9.5濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物
ユシローケンFGC870W ユシロ化学工業ユシローケンFGC870Wユシロ化学工業
35,980税込39,578
1缶(18L)
3日以内出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソートラスコ品番768-4410材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤淡黄色透明容量(L)18倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)危険物の類別非危険物
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
32,980税込36,278
1缶(18L)
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
29,980税込32,978
1缶(18L)
7日以内出荷
引火点(℃)170外観褐色透明液状危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)16危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.88色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)不活性(1)
ユシロンカット ユシロ化学工業ユシロンカットユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
4日以内出荷
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.)外観淡黄色透明液状危険等級動粘度(mm2/s)5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.85色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
ラッピングベース油剤 ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
ガラス材料等の研削加工に! 研削粉の洗浄性・分散性に優れ、研削粉が固化しにくいのが特徴です。 また、消泡性や錆止め性にも優れています。
用途芯とり容量(L)18希釈倍率30倍pH値(30倍)9.3外観原液:淡黄色半透明液状希釈液:白色半透明液状危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
カーブジェネレーター加工に! 優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。 PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削容量(L)18希釈倍率20~30倍pH値(30倍)9.1外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(30倍)29
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
バンドソー用油剤(固定砥粒方式) 固定砥粒方式のバンドソー用油剤です。 ブレード寿命の改善に寄与します。
用途半導体、太陽電池用シリコンインゴットのブロック切断容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途石英や水晶等、シリコン以外の材料の切断容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途半導体、太陽電池用シリコンの切断容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
オールマイティーな塩素フリー油剤 ◇汎用加工油剤です。 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。適合鋼、銅、銅合金、SUS容量(L)18引火点(℃)170外観黄色粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
20,980税込23,078
1缶(18L)
5日以内出荷
潤滑性に優れた透明タイプの切削油 ◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。 ◇透明感が持続します。 ◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)8.9濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
37,980税込41,778
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険物の類別非危険物
切削油