絞り込み
ブランド
  • フックスジャパン
  • モノタロウ(3)
  • TDT(田野井)(52)
  • 日本メカケミカル(38)
  • コスモ石油ルブリカンツ(32)
  • 出光NTG(25)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(20)
  • ユシロ化学工業(20)
  • コスモ石油(15)
  • TRUSCO(14)
  • カストロール(13)
  • ニコテック(11)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • スターカット工業(9)
  • 扶桑精機(8)
  • 出光興産(8)
  • モレスコ(MORESCO)(7)
  • 大同化学(7)
  • 関西石油製品販売(7)
内容量(L)
  • 20(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
20(8)
油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ フックスジャパン油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズフックスジャパン(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
当日出荷
低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工仕様銅板活性度:1淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
油性切削・研削油 エコカット 700シリーズ フックスジャパン油性切削・研削油 エコカット 700シリーズフックスジャパン
19,980税込21,978
1個(20L)
当日出荷
仕様銅板活性度:4トラスコ品番859-0895淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)32危険物の性状非水溶性
油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) フックスジャパン油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)フックスジャパン
21,980税込24,178
1缶(20L)
当日出荷
低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油淡黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC フックスジャパン油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JCフックスジャパン
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
仕様【銅板活性度】1トラスコ品番125-8491淡黄褐色容量(L)20危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)40
油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ フックスジャパン油性切削・研削油エコカット HFNシリーズフックスジャパン
17,980税込19,778
1缶(20L)
7日以内出荷
優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP フックスジャパン水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SPフックスジャパン
26,980税込29,678
1缶(20L)
翌々日出荷
一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJ フックスジャパン水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJフックスジャパン
19,980税込21,978
1缶
翌々日出荷
質量(kg)19.3危険物の類別非危険物
油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20 フックスジャパン油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20フックスジャパン
99,980税込109,978
1缶(20L)
7日以内出荷
生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP フックスジャパン水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SPフックスジャパン
28,980税込31,878
1缶(20L)
翌々日出荷
切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。
用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物
切削油