ステンカットFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
鉄材からステンレス等の難切削材まで対応します。塩素化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加物による不快臭がありません。オイルミスト・油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切削速度を速め、作業効率を高めます。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑に。トラスコ品番681-8805材質エステル油、潤滑油添加剤色黄色~淡褐色容量(mL)1000タイプ液もの使用温度範囲(℃)100以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L原液量(mL)1000
超切削オイルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性