絞り込み
ブランド
  • TDT(田野井)
  • モノタロウ(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • 日本メカケミカル(38)
  • コスモ石油ルブリカンツ(32)
  • 出光NTG(25)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(20)
  • ユシロ化学工業(20)
  • コスモ石油(15)
  • TRUSCO(14)
  • カストロール(13)
  • ニコテック(11)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • フックスジャパン(9)
  • スターカット工業(9)
  • 扶桑精機(8)
  • 出光興産(8)
  • モレスコ(MORESCO)(7)
  • 大同化学(7)
内容量(L)
  • 4(13)
  • 18(21)
  • 200(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
4(13)
18(21)
200(14)
#98104 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 1kg TDT(田野井)#98104 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 1kgTDT(田野井)
3,298税込3,628
1缶(1kg)
翌々日出荷
熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。
用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等容量(kg)1適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
#98010 99X-スーパー 塩素フリー品 4L TDT(田野井)#98010 99X-スーパー 塩素フリー品 4LTDT(田野井)
12,980税込14,278
1缶(4L)
翌々日出荷
比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg TDT(田野井)#98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kgTDT(田野井)
11,980税込13,178
1缶(4kg)
欠品中
熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。
用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等容量(kg)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
#98115 シンクールNP-1 揮発性・塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98115 シンクールNP-1 揮発性・塩素フリー品 200LTDT(田野井)
239,800税込263,780
1缶(200L)
4日以内出荷
即乾性の低粘度品です。加工後の脱脂・洗浄工程を省くことができます。薄板鋼板の打ち抜き加工後のタップ加工に最適です。
用途薄鋼板のバーリング加工後のタップ立て加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類外観(原液)無色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98114 99X-NP-2C 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98114 99X-NP-2C 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
22,980税込25,278
1缶(18L)
4日以内出荷
銅合金用の加工油です。銅合金のタップ加工に最適です。軽切削加工にも対応しています。
用途非鉄金属(銅)、普通鋼の軽加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N2種2号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98113 99X-5B 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98113 99X-5B 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
139,800税込153,780
1缶(200L)
5日以内出荷
鉄系の被削材の加工に最適です。低粘度品なので油の持ち去りが少ないです。切削タップ・ブローチ・リーマーなどに適しています。
用途タップ(切削・盛り上げ)、ねじ転造、ドリル、リーマー、ブローチ等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N4種7号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98112 99X-5B 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98112 99X-5B 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
13,980税込15,378
1缶(18L)
4日以内出荷
鉄系の被削材の加工に最適です。低粘度品なので油の持ち去りが少ないです。切削タップ・ブローチ・リーマーなどに適しています。
用途タップ(切削・盛り上げ)、ねじ転造、ドリル、リーマー、ブローチ等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N4種7号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98110 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 200L TDT(田野井)#98110 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 200LTDT(田野井)
469,800税込516,780
1缶(200L)
5日以内出荷
マイクロエマルション型です。アルミ・鋼・SUS304等あらゆる材質の切削加工に適しています。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途アルミ、鋼、SUS304等の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)200適合材アルミ、鋼、SUS304等外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種2号RoHS指令(10物質対応)対応
#98109 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 18L TDT(田野井)#98109 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 18LTDT(田野井)
43,980税込48,378
1缶(18L)
5日以内出荷
マイクロエマルション型です。アルミ・鋼・SUS304等あらゆる材質の切削加工に適しています。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途アルミ、鋼、SUS304等の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)18適合材アルミ、鋼、SUS304等外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種2号RoHS指令(10物質対応)対応
#98108 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 4L TDT(田野井)#98108 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 4LTDT(田野井)
41,980税込46,178
1ケース(4L×4缶)
5日以内出荷
マイクロエマルション型です。アルミ・鋼・SUS304等あらゆる材質の切削加工に適しています。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途アルミ、鋼、SUS304等の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)4適合材アルミ、鋼、SUS304等外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種2号RoHS指令(10物質対応)対応
#98107 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 18kg TDT(田野井)#98107 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 18kgTDT(田野井)
53,980税込59,378
1缶(18kg)
4日以内出荷
熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。
用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等容量(kg)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
#98103 99X-4BS 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98103 99X-4BS 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
219,800税込241,780
1缶(200L)
5日以内出荷
切削タップ加工に最適です。普通鋼の小~中径の盛り上げタップも可能です。ブローチ・リーマー・エンドミルなどにも適しています。
用途普通鋼の小径~中径の盛上げタップ加工、ブローチ、リーマ、エンドミル 加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N4種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98102 99X-4BS 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98102 99X-4BS 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
24,980税込27,478
1缶(18L)
4日以内出荷
切削タップ加工に最適です。普通鋼の小~中径の盛り上げタップも可能です。ブローチ・リーマー・エンドミルなどにも適しています。
用途普通鋼の小径~中径の盛上げタップ加工、ブローチ、リーマ、エンドミル 加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N4種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98101 99X-4F 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98101 99X-4F 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
229,800税込252,780
1缶(200L)
5日以内出荷
フライス盤・自動旋盤等に適用可能です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ないです。炭素鋼、合金鋼に最適です。非鉄金属、ステンレス鋼にも適用可能です。
用途普通鋼のねじ転造加工、一般切削加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材炭素鋼、合金鋼、普通金属、非鉄金属、ステンレス鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98100 99X-4F 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98100 99X-4F 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
25,980税込28,578
1缶(18L)
4日以内出荷
フライス盤・自動旋盤等に適用可能です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ないです。炭素鋼、合金鋼に最適です。非鉄金属、ステンレス鋼にも適用可能です。
用途普通鋼のねじ転造加工、一般切削加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材炭素鋼、合金鋼、普通金属、非鉄金属、ステンレス鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98096 99X-EW-1 エマルジョン型 200L TDT(田野井)#98096 99X-EW-1 エマルジョン型 200LTDT(田野井)
369,800税込406,780
1缶(200L)
5日以内出荷
活性の硫黄極圧剤を配合しており、鋼のタップやネジ切加工に最適です。
用途鋼のタップ、ネジ切加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)200適合材普通鋼、合金鋼外観水溶液:乳白色危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明JIS分類A1種1号RoHS指令(10物質対応)対応
#98095 TANOI PASTE EX FOR TROPICAL USE 1kg TDT(田野井)#98095 TANOI PASTE EX FOR TROPICAL USE 1kgTDT(田野井)
32,980税込36,278
1ケース(1kg×12缶)
4日以内出荷
海外向け製品です。塩素を配合しているので、加工性良好です。
用途難削材のタップ、ねじ切り、ドリル、リーマ加工、ステンレス鋼板の深絞り加工、打ち抜き加工等容量(kg)1適合材ステンレス鋼、合金鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
#98063 99X-EW-3B マイクロエマルジョン型 18L TDT(田野井)#98063 99X-EW-3B マイクロエマルジョン型 18LTDT(田野井)
43,980税込48,378
1缶(18L)
5日以内出荷
マイクロエマルション型です。鋼・ステンレス鋼の切削加工全般に適用可能です。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途鋼、ステンレス鋼の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)18適合材鋼、ステンレス鋼外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種1号RoHS指令(10物質対応)対応
#98062 99X-EW-3B マイクロエマルジョン型 4L TDT(田野井)#98062 99X-EW-3B マイクロエマルジョン型 4LTDT(田野井)
39,980税込43,978
1ケース(4L×4缶)
5日以内出荷
マイクロエマルション型です。鋼・ステンレス鋼の切削加工全般に適用可能です。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途鋼、ステンレス鋼の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)4適合材鋼、ステンレス鋼外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種1号RoHS指令(10物質対応)対応
#98061 99X-EW-2B エマルジョン型 18L TDT(田野井)#98061 99X-EW-2B エマルジョン型 18LTDT(田野井)
43,980税込48,378
1缶(18L)
5日以内出荷
非鉄金属~普通鋼の切削加工全般に使用できます。バンドソーでの切断加工に適しています。
用途非鉄金属、普通鋼の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)18適合材非鉄金属、普通鋼外観水溶液:乳白色危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種2号RoHS指令(10物質対応)対応
#98060 99X-EW-2B エマルジョン型 4L TDT(田野井)#98060 99X-EW-2B エマルジョン型 4LTDT(田野井)
39,980税込43,978
1ケース(4L×4缶)
5日以内出荷
非鉄金属~普通鋼の切削加工全般に使用できます。バンドソーでの切断加工に適しています。
用途非鉄金属、普通鋼の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)4適合材非鉄金属、普通鋼外観水溶液:乳白色危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種2号RoHS指令(10物質対応)対応
#98059 99X-EW-1 エマルジョン型 18L TDT(田野井)#98059 99X-EW-1 エマルジョン型 18LTDT(田野井)
43,980税込48,378
1缶(18L)
5日以内出荷
活性の硫黄極圧剤を配合しており、鋼のタップやネジ切加工に最適です。
用途鋼のタップ、ネジ切加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)18適合材普通鋼、合金鋼外観水溶液:乳白色危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明JIS分類A1種1号RoHS指令(10物質対応)対応
#98058 99X-EW-1 エマルジョン型 4L TDT(田野井)#98058 99X-EW-1 エマルジョン型 4LTDT(田野井)
42,980税込47,278
1ケース(4L×4缶)
5日以内出荷
活性の硫黄極圧剤を配合しており、鋼のタップやネジ切加工に最適です。
用途鋼のタップ、ネジ切加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)4適合材普通鋼、合金鋼外観水溶液:乳白色危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明JIS分類A1種1号RoHS指令(10物質対応)対応
#98057 99X-アクロクール ソリュブル型 18L TDT(田野井)#98057 99X-アクロクール ソリュブル型 18LTDT(田野井)
49,980税込54,978
1缶(18L)
5日以内出荷
多種の極圧添加剤を配合しており、鋼やステンレス鋼のタップ・ネジ切加工に最適です。
用途鋼やステンレス鋼のタップ、ネジ切加工タイプ水溶性(ソリュブル)容量(L)18適合材鋼、ステンレス鋼外観水溶液:半透明危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明JIS分類A2種1号RoHS指令(10物質対応)対応
#98056 99X-アクロクール ソリュブル型 4L TDT(田野井)#98056 99X-アクロクール ソリュブル型 4LTDT(田野井)
48,980税込53,878
1ケース(4L×4缶)
5日以内出荷
多種の極圧添加剤を配合しており、鋼やステンレス鋼のタップ・ネジ切加工に最適です。
用途鋼やステンレス鋼のタップ、ネジ切加工タイプ水溶性(ソリュブル)容量(L)4適合材鋼、ステンレス鋼外観水溶液:半透明危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明JIS分類A2種1号RoHS指令(10物質対応)対応
#98055 タップエース 塩素フリー品 4L TDT(田野井)#98055 タップエース 塩素フリー品 4LTDT(田野井)
66,980税込73,678
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
有効成分100%の刷毛塗布用タッピングオイルです。塩素や鉱物油を含まず、植物由来成分から出来ているので、環境・人体に優しいです。低速加工から高速加工まで幅広い加工条件で使用が可能です。
用途全ての被削材容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98048 シンクールNP-2 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98048 シンクールNP-2 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
24,980税込27,478
1缶(18L)
4日以内出荷
非鉄金属用のタッピングオイルです。非鉄金属のタップや鋼のネジ転造加工に最適です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ない。
用途タップ立て、ねじ転造加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材非鉄金属、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N2種1号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98047 シンクールNP-1 揮発性・塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98047 シンクールNP-1 揮発性・塩素フリー品 18LTDT(田野井)
24,980税込27,478
1缶(18L)
4日以内出荷
即乾性の低粘度品です。加工後の脱脂・洗浄工程を省くことができます。薄板鋼板の打ち抜き加工後のタップ加工に最適です。
用途薄鋼板のバーリング加工後のタップ立て加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類外観(原液)無色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98044 99X-4AN 200L TDT(田野井)#98044 99X-4AN 200LTDT(田野井)
229,800税込252,780
1缶(200L)
5日以内出荷
ストレート型で幅広い用途に対応します。ステンレス鋼のネジ転造加工に最適です。普通鋼のタップ・その他切削加工全般に最適です。
用途普通鋼の小径の盛上げタップ加工、ねじ切り、ブローチ、その他の切削加工全般、ステン レス鋼のねじ転造加工タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)200適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98043 99X-4AN 18L TDT(田野井)#98043 99X-4AN 18LTDT(田野井)
24,980税込27,478
1缶(18L)
4日以内出荷
ストレート型で幅広い用途に対応します。ステンレス鋼のネジ転造加工に最適です。普通鋼のタップ・その他切削加工全般に最適です。
用途普通鋼の小径の盛上げタップ加工、ねじ切り、ブローチ、その他の切削加工全般、ステン レス鋼のねじ転造加工タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98042 99X-C 200L TDT(田野井)#98042 99X-C 200LTDT(田野井)
189,800税込208,780
1缶(200L)
5日以内出荷
全ての被削材料に適用できます。非鉄金属のタップ加工、鋼のネジ転造加工などに適しています。
用途普通鋼のネジ転造加工、自動旋盤加工、その他の切削加工、非鉄金属のタップ加工タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)200適合材普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98041 99X-C 18L TDT(田野井)#98041 99X-C 18LTDT(田野井)
19,980税込21,978
1缶(18L)
4日以内出荷
全ての被削材料に適用できます。非鉄金属のタップ加工、鋼のネジ転造加工などに適しています。
用途普通鋼のネジ転造加工、自動旋盤加工、その他の切削加工、非鉄金属のタップ加工タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)18適合材普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98040 99X-MC-1 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98040 99X-MC-1 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
16,980税込18,678
1缶(18L)
4日以内出荷
高速切削加工に適用できます。 ねじ転造加工(ローラーダイス、板ダイス)及び軽切削加工に最適です。
用途ねじ転造加工、軽切削加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N2種3号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98035 99X-ステンソフト 18L TDT(田野井)#98035 99X-ステンソフト 18LTDT(田野井)
57,980税込63,778
1缶(18L)
4日以内出荷
ステンレス鋼専用油です。ステンレス鋼の加工には素晴らしい効果を発揮します。ステンレス鋼のあらゆる加工に適しています。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般、タップ立て(盛上げタップを含 む)、ねじ転造、ブローチ、リーマ、エンドミル加工等タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98034 99X-ステンソフト 4L TDT(田野井)#98034 99X-ステンソフト 4LTDT(田野井)
56,980税込62,678
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
ステンレス鋼専用油です。ステンレス鋼の加工には素晴らしい効果を発揮します。ステンレス鋼のあらゆる加工に適しています。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般、タップ立て(盛上げタップを含 む)、ねじ転造、ブローチ、リーマ、エンドミル加工等タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98032 99X-B 200L TDT(田野井)#98032 99X-B 200LTDT(田野井)
349,980税込384,978
1缶(200L)
5日以内出荷
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)200適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98031 99X-B 18L TDT(田野井)#98031 99X-B 18LTDT(田野井)
32,980税込36,278
1缶(18L)
4日以内出荷
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98030 99X-B 4L TDT(田野井)#98030 99X-B 4LTDT(田野井)
31,980税込35,178
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98029 99X-AL 200L TDT(田野井)#98029 99X-AL 200LTDT(田野井)
429,980税込472,978
1缶(200L)
5日以内出荷
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)200適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98028 99X-AL 18L TDT(田野井)#98028 99X-AL 18LTDT(田野井)
41,980税込46,178
1缶(18L)
4日以内出荷
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
切削油