絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル(22)
  • コスモ石油(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • 友和(1)
  • ユシロ化学工業(1)
  • 大同化学(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.42(4)
  • 0.946(1)
  • 1(2)
  • 4(7)
  • 5(12)
  • 9.5(1)
  • 10(10)
  • 16(3)
  • 16.8(1)
  • 20(12)
  • 200(5)
適合
  • 一般機械(1)
  • 工作機械(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.42(4)
1(2)
4(7)
5(12)
10(10)
16(3)
16.8(1)
18
20(12)
200(5)
ダイラスト 大同化学ダイラスト大同化学(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(18L)
翌々日出荷
仕様溶剤希釈形さび止め油容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノンラスター ユシロ化学工業ノンラスターユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18引火点(℃)74粘度(at40℃mm2/s)3.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メカヒビター#50 日本メカケミカルメカヒビター#50日本メカケミカル
38,980税込42,878
1個(18L)
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH10.1(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
CP-6 日本メカケミカルCP-6日本メカケミカル
18,980税込20,878
1個(18L)
当日出荷
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他容量(L)18引火点(℃)43外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.76危険物の性状非水溶性
CP-4000G 日本メカケミカルCP-4000G日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆成分石油系溶剤、防錆添加剤引火点(℃)70外観緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)4.3危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
ノンラスト コスモ石油ノンラストコスモ石油(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
外観茶褐色不透明容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
CP-10 日本メカケミカルCP-10日本メカケミカル
32,980税込36,278
1個(18L)
3日以内出荷
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆成分炭化水素、防錆添加剤 他引火点(℃)51外観淡黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)2.7(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
メカプルーフW-2K 日本メカケミカルメカプルーフW-2K日本メカケミカル
62,980税込69,278
1個(18L)
3日以内出荷
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤成分非イオン系有機化合物、他pH5.1以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.17(原液)
BONDERITE C-SO VR4870-2B LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-SO VR4870-2BLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
12,980税込14,278
1缶(18L)
9日以内出荷
水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水置換性防錆剤 友和水置換性防錆剤友和
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
用途サビ落とし酸洗い溶接ヤケの除去コンクリート汚れ容量(L)18危険物の類別非危険物
メカヒビターOS-3 日本メカケミカルメカヒビターOS-3日本メカケミカル
51,980税込57,178
1個(18L)
3日以内出荷
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤pH9.2(原液)外観淡黄褐色透明液体動粘度(mm2/s)3.2(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)48(5%溶液)
メカヒビター#30 日本メカケミカルメカヒビター#30日本メカケミカル
28,980税込31,878
1個(18L)
3日以内出荷
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH9.3(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.5(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)表面張力(mN/m)69(5%溶液)
メカヒビター#25 日本メカケミカルメカヒビター#25日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。防錆有効期間は3~7日
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アミン系有機化合物(非イオン)pH11.4(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)5.7危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)49(5%溶液)
メカオイル#300HG 日本メカケミカルメカオイル#300HG日本メカケミカル
17,980税込19,778
1個(18L)
3日以内出荷
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる油性溶剤希釈型防錆油。防錆期間は約6ヶ月
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)49外観緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.82危険物の性状非水溶性
CP-3G 日本メカケミカルCP-3G日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
3日以内出荷
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かるサラっとした低臭気、べたつきの無い極薄軟質防錆剤。防錆期間は約1年
用途鉄系ワ-クの屋内防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)50外観淡緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)2.1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.78危険物の性状非水溶性
メカオイル湯SEN-60 日本メカケミカルメカオイル湯SEN-60日本メカケミカル
24,980税込27,478
1個(18L)
3日以内出荷
お湯で落とせる油性防錆剤
用途鉄系材料の加工工程における一時防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メカヒビター#31 日本メカケミカルメカヒビター#31日本メカケミカル
27,980税込30,778
1個(18L)
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH8.3(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
H-CP-4000 日本メカケミカルH-CP-4000日本メカケミカル
36,980税込40,678
1個(18L)
3日以内出荷
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆成分石油系溶剤、防錆添加剤 他容量(L)18引火点(℃)80外観褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)8.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
メカオイル#300HF 日本メカケミカルメカオイル#300HF日本メカケミカル
19,980税込21,978
1個(18L)
3日以内出荷
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆成分石油系溶剤、防錆添加剤 他容量(L)18引火点(℃)44外観淡褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)3.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
メカオイルライト 日本メカケミカルメカオイルライト日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(18L)
3日以内出荷
低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油
用途鉄鋼の屋内防錆成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)50外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
CP-4000 日本メカケミカルCP-4000日本メカケミカル
29,980税込32,978
1個(18L)
当日出荷から3日以内出荷
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆成分炭化水素、防錆添加剤 他引火点(℃)70外観淡黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)4.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
CP-100H 日本メカケミカルCP-100H日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(18L)
3日以内出荷
鋳物の長期屋内保管用 低臭タイプ油性防錆
用途鋳物の長期屋内保管用防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)52外観淡黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)2.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
メカヒビター#23 日本メカケミカルメカヒビター#23日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。成分特殊アニオン系有機化合物pH8.1以下(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
メカヒビター#60 日本メカケミカルメカヒビター#60日本メカケミカル
38,980税込42,878
1個(18L)
3日以内出荷
水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH11.0以下(原液/20℃)外観褐色液体動粘度(mm2/s)25(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.02(原液)表面張力(mN/m)29(5%溶液)
メカヒビター#325 日本メカケミカルメカヒビター#325日本メカケミカル
38,980税込42,878
1個(18L)
3日以内出荷から4日以内出荷
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)pH11.7(原液)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)58(5%溶液)
メカプルーフW-91 日本メカケミカルメカプルーフW-91日本メカケミカル
65,980税込72,578
1個(18L)
3日以内出荷
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)成分非イオン特殊界面活性剤、他pH6.2以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)53(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.22(原液)
浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル浸透オイルスーパーグリスデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
87,980税込96,778
1缶(18L)
5日以内出荷
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止透明特性浸透性使用温度範囲(℃)-30~150容器主成分鉱油+特殊防錆油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ノンラスト PAS コスモ石油コスモ ノンラスト PASコスモ石油
18,980税込20,878
1缶(18L)
4日以内出荷
半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
銅及び銅合金の防錆 日本メカケミカル銅及び銅合金の防錆日本メカケミカル
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
錆止め油