絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • 出光興産(1)
内容量(L)
  • 200
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.42(4)
  • 0.946(1)
  • 1(2)
  • 4(7)
  • 5(12)
  • 9.5(1)
  • 10(10)
  • 16(3)
  • 16.8(1)
  • 18(29)
  • 20(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.42(4)
1(2)
4(7)
5(12)
10(10)
16(3)
16.8(1)
18(29)
20(12)
200
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
3日以内出荷から8日以内出荷
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
洗浄兼中間さび止め油アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)洗浄兼中間さび止め油アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
159,800税込175,780
1缶(200L)
8日以内出荷
長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ LN ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LNENEOS(旧:JXTGエネルギー)
189,800税込208,780
1缶(200L)
翌々日出荷から8日以内出荷
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。 べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。 厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。 潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。 ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。 バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ LS-W(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
199,800税込219,780
1缶(200L)
5日以内出荷
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー成分潤滑油基油、潤滑油添加剤色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.833動粘度(mm2/s)4.2(40℃)引火点(℃)82(PM)水置換性JIS K2256合格湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)塗膜状態半乾燥性透明幕膜厚(μm)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ダフニースーパーコートWR 出光興産ダフニースーパーコートWR出光興産(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1缶(200L)
3日以内出荷
極めて優れた水置換性を有しながら、防錆性にも優れます。 水分離性にも優れ、90秒程度で油水分離ができます。 本油の外観は青色透明ですので、油-水層の識別がし易くドレインアウトが容易です。 極低粘度ですので、持ち去りロスが少なく経済的です。
用途極低粘度タイプの水置換洗浄兼中間防錆油です。対象物表面の水分を迅速に除去し、強力な防錆効果を発揮します。密度(g/cm3 at15℃)0.8071色調青色引火点(℃)92動粘度(mm2/s)2.507(40℃)全酸価(mgKOH/g)3.59危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
錆止め油