絞り込み
ブランド
  • コスモ石油ルブリカンツ
  • ノックス(5)
  • NCH(4)
  • 出光NTG(2)
  • ユーアイ化成(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • 友和(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • 出光興産(1)
  • ユシロ化学工業(1)
  • 木村石鹸工業(1)
  • 日本油化工業(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
コスモノンラスト P1020 コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト P1020コスモ石油ルブリカンツ
13,980税込15,378
1缶(18L)
7日以内出荷
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.89g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-12.5℃(流動点)茶褐色引火点(℃)250(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)107(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
コスモノンラスト PKD2 コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト PKD2コスモ石油ルブリカンツ
14,980税込16,478
1缶(18L)
欠品中
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体茶褐色引火点(℃)88(ペンスキーマルテンス密閉法)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)5.43(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
コスモノンラスト P800 コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト P800コスモ石油ルブリカンツ
13,980税込15,378
1缶(18L)
7日以内出荷
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.91g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体茶褐色引火点(℃)160(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)17. 3(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
コスモノンラスト PASD コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト PASDコスモ石油ルブリカンツ
14,980税込16,478
1缶(18L)
7日以内出荷
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体茶褐色引火点(℃)104(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)3.96(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
錆止め油