絞り込み
ブランド
  • 出光興産(1)
内容量(L)
  • 18(1)
引火点(℃)
  • 158
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 84(1)
  • 86(1)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 142(1)
  • 144(1)
  • 150(2)
  • 168(1)
  • 172(1)
  • 178(1)
  • 188(1)
  • 196(1)
  • 208(1)
  • 210(1)
  • 212(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスフォーマーオイル 出光興産トランスフォーマーオイル出光興産
13,980税込15,378
1缶(18L)
3日以内出荷
鉱物油系の電気絶縁油であり、専用ラインにて製造された高品質な製品となっております。また、本シリーズは日本国内で最も広範的な規格であるJIS C2320をはじめとして、IEC60296、ASTM D3487といった海外の主要規格に適合する油種を取り揃えております。 電気絶縁特性:精製工程における不純物の徹底的な除去により、高い絶縁性能を有しております。 熱安定性能:熱劣化や酸化等による電気絶縁油の性能低下を発生させにくい原材料を厳選し、精製を経ることで一層の耐熱性、耐酸化性能を有しております。 流動帯電性能:低帯電特性に優れた性能を有しております。
用途超高圧機器から配電機器に至るまで、幅広く電気絶縁油(=トランス油)としてご使用頂けます。酸価(mgKOH/g)<0.01絶縁破壊電圧(kV)<球形>74(2.5mmGap)、55(2.0mmGap)、<平板電極>78(2.5mmGap)誘電正接0.001%(25℃)、0.005%(80℃)、0.007%(90℃)、0.009%(100℃)体積抵抗率(Ω・m)40TL0.5容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
放電加工油/電気絶縁油/冷凍機油