絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
適合
  • 工作機械(1)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(1)
引火点(℃)
  • 75
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 84(1)
  • 86(1)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 142(1)
  • 144(1)
  • 150(2)
  • 158(1)
  • 168(1)
  • 172(1)
  • 178(1)
  • 188(1)
  • 196(1)
  • 208(1)
  • 210(1)
  • 212(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルワーク ENEOS(旧:JXTGエネルギー)メタルワークENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
5日以内出荷から12日以内出荷
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メタルワーク EDO L ENEOS(旧:JXTGエネルギー)メタルワーク EDO LENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
8日以内出荷
適正な粘度を有しているので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。 引火点が高いので、 取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。 高度に精製された飽和炭化水素系基油を適用しているので、酸化や熱に対する安定性に優れ、劣化に伴う臭気や肌荒れなども軽減され、長期間使用できます。
用途自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や 原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。適合範囲金型加工・放電加工容量(L)20引火点(℃)75危険等級動粘度(mm2/s)1.7(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.790反応中性危険物の性状非水溶性
放電加工油/電気絶縁油/冷凍機油