絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • コスモ石油(1)
  • 出光興産(1)
粘度
  • 100
  • 1.998(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 32(5)
  • 45.8(2)
  • 46(6)
  • 68(5)
  • 100.7(1)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 138(1)
  • 148.7(1)
  • 150(7)
  • 220(5)
  • 320(5)
  • 460(2)
  • その他(3)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 20(4)
  • 200(2)
適合
  • 一般機械(1)
  • 工作機械(2)
  • 摺動面(1)
  • 油圧機器(1)
  • 軸受(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
32(5)
45.8(2)
46(6)
68(5)
100
150(7)
220(5)
320(5)
460(2)
その他(3)
粘度をもっと見る
ダフニー スーパーメカニックオイル 出光興産ダフニー スーパーメカニックオイル出光興産(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
高温連続運転下で、優れた酸価安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。 高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。 油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。 パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れなどを防止します。
用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。流動点(℃)-12.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ ピュアセイフティー コスモ石油コスモ ピュアセイフティーコスモ石油(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
スーパーマシンルブP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマシンルブPENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑各種油圧ユニットの潤滑抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑銅板腐食(100℃×3H)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクスーパー100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に高温度下の設置装置のチェーンや減速機に軸受など発熱時の油音低下に。使用温度範囲(℃)150以下仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
EPマシンルブ P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)EPマシンルブ PENEOS(旧:JXTGエネルギー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 高性能SP(硫黄-リン)系添加剤の使用により、優れた耐摩耗性、極圧性を有します。FZG不合格ステージは12以上と最高レベルにあり、ギヤ油に匹敵する極圧性です。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途大型工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧) さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑 各種油圧ユニットの潤滑 ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑 鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑 電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
汎用・多目的油