絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • コスモ石油(1)
  • 出光興産(1)
粘度
  • 220
  • 1.998(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 32(5)
  • 45.8(2)
  • 46(6)
  • 68(5)
  • 100(5)
  • 100.7(1)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 138(1)
  • 148.7(1)
  • 150(7)
  • 320(5)
  • 460(2)
  • その他(3)
内容量(L)
  • 20(5)
  • 200(3)
適合
  • 一般機械(1)
  • 圧縮機(1)
  • 工作機械(3)
  • 摺動面(1)
  • 油圧機器(1)
  • 減速機(1)
  • 産業機械(1)
  • 軸受(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
32(5)
45.8(2)
46(6)
68(5)
100(5)
150(7)
220
320(5)
460(2)
その他(3)
粘度をもっと見る
FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKオイルROENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーメカニックオイル 出光興産ダフニー スーパーメカニックオイル出光興産(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
高温連続運転下で、優れた酸価安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。 高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。 油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。 パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れなどを防止します。
用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。流動点(℃)-12.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ オルパス コスモ石油コスモ オルパスコスモ石油(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
スーパーマシンルブP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマシンルブPENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑各種油圧ユニットの潤滑抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑銅板腐食(100℃×3H)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
EPマシンルブ P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)EPマシンルブ PENEOS(旧:JXTGエネルギー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 高性能SP(硫黄-リン)系添加剤の使用により、優れた耐摩耗性、極圧性を有します。FZG不合格ステージは12以上と最高レベルにあり、ギヤ油に匹敵する極圧性です。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途大型工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧) さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑 各種油圧ユニットの潤滑 ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑 鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑 電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
汎用・多目的油