絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • ダイゾー(13)
  • シェルルブリカンツ(6)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
  • 出光興産(5)
  • エクソンモービル(5)
  • コスモ石油(4)
  • NOKクリューバー(4)
  • ケマーズ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • エーゼット(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • BOLL(1)
  • BALBIS(バルビス)(1)
  • 庄田鉄工(1)
  • 小堺製薬(1)
内容量(L)
  • 3.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
高粘着潤滑剤 旭エンジニアリング高粘着潤滑剤旭エンジニアリング
3,298税込3,628
1本(330mL)ほか
4日以内出荷
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。
使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高粘着潤滑油 旭エンジニアリング高粘着潤滑油旭エンジニアリング
46,980税込51,678
1個(3.2L)
4日以内出荷
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所/水に洗い流されて困る場所/チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、オープンギアに最適/印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。容量(L)3.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3.2LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(9.39MB)危険物の性状非水溶性
汎用・多目的油