絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • ダイゾー(13)
  • コスモ石油ルブリカンツ(8)
  • シェルルブリカンツ(6)
  • 出光興産(5)
  • コスモ石油(4)
  • NOKクリューバー(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • ケマーズ(3)
  • エーゼット(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • BOLL(1)
  • BALBIS(バルビス)(1)
  • 庄田鉄工(1)
  • 小堺製薬(1)
粘度
  • 100(1)
内容量(L)
  • 1(2)
適合
  • 減速機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
100(1)
モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクスーパー100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に高温度下の設置装置のチェーンや減速機に軸受など発熱時の油音低下に。使用温度範囲(℃)150以下仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
モリコンクM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクM100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1L)
当日出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車にM48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に給油、更油困難な場所の設備機械に手差給油箇所の設備機械に使用温度範囲(℃)150以下トラスコ品番123-2240容量(L)1適合範囲減速機、設備機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
汎用・多目的油