絞り込み
ブランド
  • モレスコ(MORESCO)(2)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 18(1)
適合
  • ポンプ(2)
引火点(℃)
  • 235
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 240(2)
  • 250(3)
  • 252(3)
  • 254(2)
  • 256(2)
  • 260(2)
  • 262(1)
  • 270(3)
  • 274(1)
  • 276(1)
  • 285(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
高真空ポンプ油(ネオバック) S モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) Sモレスコ(MORESCO)
16,980税込18,678
1個(1L)
当日出荷から6日以内出荷
低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ容量(L)1蒸発潜熱約210J/g適合範囲ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
高真空ポンプ油(ネオバック) モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック)モレスコ(MORESCO)
159,800税込175,780
1缶(18L)
6日以内出荷
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。 高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他適合範囲ポンプ容量(L)18到達圧力(Pa)1.3×10-5引火点(℃)235蒸発潜熱約210J/g危険等級動粘度(mm2/s)22.0/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.936色(ASTM)LO.5作動温度(℃)170~210比熱(J/g)2.31平均分子量約394蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下危険物の性状非水溶性
真空ポンプ油