絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • 出光興産(1)
粘度
  • 46(2)
  • 68(2)
  • 100(1)
内容量(L)
  • 200
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
  • 0.47(1)
  • 0.5(5)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1(19)
  • 2(1)
  • 3.8(1)
  • 4(19)
  • 5(1)
  • 18(15)
  • 20(7)
適合
  • ポンプ(2)
引火点(℃)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 252(1)
  • 260(1)
  • 262(1)
  • 274(1)
  • 276(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
46(2)
68(2)
100(1)
フェアバックホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアバックホワイトENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
139,800税込153,780
1缶(200L)
当日出荷から8日以内出荷
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))適合範囲ポンプ仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下流動点(℃)-10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
ダフニー ニュースーパーエースバック 出光興産ダフニー ニュースーパーエースバック出光興産
129,800税込142,780
1缶(200L)
3日以内出荷から5日以内出荷
沸点範囲の狭い特殊な精製鉱油を使用しているため、短時間で高真空を得られます。 高温条件下で抜群の安定性を持つため寿命が長く、長期間高真空を維持できます。 水分離性能が良く、乳化しにくいオイルです。 高度に精製した基油を使用しているため、各種ガス成分に対して安定です。
用途油回転式真空ポンプ用潤滑油色相L 0.5銅板腐食(100℃×3H)1(1B)真空到達度0.4Pa以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
VPスーパー ENEOS(旧:JXTGエネルギー)VPスーパーENEOS(旧:JXTGエネルギー)
159,800税込175,780
1缶(200L)
8日以内出荷
高度精製基油をベースとしており、軽質分を含まず蒸気圧が低いため、ポンプ能力限界までの高真空到達圧力が得られます。 水分離性に非常に優れるため、装置内に水分の混入があっても、ドレン切りが容易に行えます。 酸化安定性がよく、長期間の使用が可能です。 優れた潤滑性を有しており、ロータリーポンプを摩耗から守ります。
用途高真空度の油回転式(ロータリー)ポンプ専用油。適合範囲ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.01以下危険物の性状非水溶性
真空ポンプ油