絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • モレスコ(MORESCO)(2)
  • RAMCO(1)
粘度
  • 68
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 32(1)
  • 46(3)
  • 100(3)
  • その他(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 200(2)
適合
  • ポンプ(3)
引火点(℃)
  • 250(1)
  • 252(1)
  • 256(1)
  • 262(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
15(1)
19(1)
32(1)
46(3)
68
100(3)
その他(1)
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200モレスコ(MORESCO)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)適合範囲ポンプ
真空ポンプオイル RAMCO真空ポンプオイルRAMCO(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
フェアバックホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアバックホワイトENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))適合範囲ポンプ仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下流動点(℃)-10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
VPスーパー ENEOS(旧:JXTGエネルギー)VPスーパーENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
高度精製基油をベースとしており、軽質分を含まず蒸気圧が低いため、ポンプ能力限界までの高真空到達圧力が得られます。 水分離性に非常に優れるため、装置内に水分の混入があっても、ドレン切りが容易に行えます。 酸化安定性がよく、長期間の使用が可能です。 優れた潤滑性を有しており、ロータリーポンプを摩耗から守ります。
用途高真空度の油回転式(ロータリー)ポンプ専用油。適合範囲ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.01以下危険物の性状非水溶性
油回転真空ポンプ油(ネオバック) モレスコ(MORESCO)油回転真空ポンプ油(ネオバック)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
ネオバックST-200は、耐熱、耐酸化性能を重視した油回転真空ポンプ油です。 添加剤効果により優れた耐熱、耐酸化性、分散性を発揮します。 水分混入の少ない環境で、ご使用下さい。
用途真空産業全般(特に水分混入のない環境で、耐熱・耐酸化性を求められる用途)、適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)ISO粘度グレード68仕様【熱安定性】170℃×24h合格容量(L)18引火点(℃)252流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)73.5/40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.887蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】1.3×10-2(1.0×10-4)以下
真空ポンプ油