油膜軸受油 :「蒸発缶」の検索結果
関連キーワード
苛酷な高温環境下で、作動する機械や装備の潤滑部分に使用されます。
すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部・食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)などに
適合範囲油圧作動
容量(L)20
引火点(℃)284
外観淡黄色
動粘度(mm2/s)150/40℃、17.3/100℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数124
密度(g/cm3 at15℃)0.896
色(ASTM)LO.5
1缶(20L)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。