絞り込み
ブランド
  • 日本油化工業(6)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • ユシロ化学工業(1)
粘度
  • 8(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.1(6)
  • 0.12(1)
  • 0.22(2)
  • 0.3(2)
  • 0.333(1)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 16(3)
  • 20(15)
  • 25(1)
  • 200(21)
適合
  • 工作機械(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
8(1)
DESTOL-FⅡ 日本油化工業DESTOL-FⅡ日本油化工業
45,980税込50,578
1缶(18L)
翌々日出荷から7日以内出荷
燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
YUNIC 555D 日本油化工業YUNIC 555D日本油化工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷
重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。 スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。
液色暗褐色主成分有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤引火点(℃)70~86密度(g/cm3)0.90~0.96(15℃)粘度(cSt)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
YUNIC 600S-Ⅱ 日本油化工業YUNIC 600S-Ⅱ日本油化工業
38,980税込42,878
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
液色無職~淡褐色透明主成分有機金属塩、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.87(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)1.5(50℃)危険物の性状非水溶性
ユシロクリーナー ユシロ化学工業ユシロクリーナーユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
油性水置換剤 レンズ加工業界にて、水性液で加工した後に油性加工液を用いる場合に必須となる水置換工程に最適の油剤です。
用途芯とりの水置換容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
プリサイスフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)プリサイスフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
8日以内出荷
近年、機械加工においては、ミクロン、サブミクロン単位の工作精度が要求されています。 このような高い工作精度を維持するためには、機械的調整に加えて、回転体などからの発熱による熱変位を解消する必要があります。 プリサイスフルードLTは、これらのニーズにこたえ、さらに寒冷地での使用を考慮した高性能工作機械温度制御媒体液です。
仕様あわ立ち性(24℃)/9ml容量(L)18荷姿18LNT缶pH9.5外観青色透明凍結温度(℃)-19動粘度(mm2/s)1.98(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.03
Wax Breaker 日本油化工業Wax Breaker日本油化工業
42,980税込47,278
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
液色淡黄色(透明~微濁)主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤引火点(℃)約66(PM法)危険等級動粘度(mm2/s)20~30(50℃)密度(kg/m3)880~920(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
YUNIC 750LS-F 日本油化工業YUNIC 750LS-F日本油化工業
42,980税込47,278
1缶(18L)
翌々日出荷
低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
液色淡黄色~淡褐色透明動粘度(mm2/s)15~30(50℃)密度(kg/m3)870~910(15℃)引火点(℃)約67(PM密閉式)主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
YUNIC 700LS 日本油化工業YUNIC 700LS日本油化工業
29,980税込32,978
1缶(18L)
翌々日出荷
低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。
液色淡黄色透明主成分脂肪酸、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.86(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)5.1(50℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エースエアーツールオイル GA(グリーンエース)エースエアーツールオイルGA(グリーンエース)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。成分LPGガス使用。ISOVG32容量(L)18容器仕様スチール1斗缶危険等級アズワン品番65-2365-58危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クリセフオイル H ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クリセフオイル HENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(18L)
8日以内出荷
発がん性が指摘されている多環芳香族炭化水素(PCA)を大幅に削減し、米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしているため、安心してご使用いただけます。 高度精製処理を行っていますが、ナフテン成分の特性である良好な溶解性を保持しています。 色安定性、熱安定性および貯蔵安定性に優れています。
用途金属加工油、防錆油、印刷インク等の原料。ゴム等への配合。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
潤滑油その他・特殊品