絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • 日本油化工業(7)
  • エーゼット(6)
  • コスモ石油(5)
  • NOKクリューバー(5)
  • コスモ石油ルブリカンツ(4)
  • マキタ(3)
  • シェルルブリカンツ(3)
  • BOLL(3)
  • エクソンモービル(3)
  • 東洋石油化学(3)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • 古河薬品工業(2)
  • PRESI(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 出光興産(1)
  • ユシロ化学工業(1)
粘度
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 22(3)
  • 46(2)
  • 56(1)
  • 68(2)
  • 96(1)
  • 97(1)
  • 98(1)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 150(2)
  • 220(3)
  • 320(3)
  • 380(1)
  • 460(1)
  • 680(1)
内容量(L)
  • 18(2)
  • 20(7)
  • 200(8)
適合
  • その他(1)
  • 工作機械(3)
  • 減速機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
22(3)
46(2)
68(2)
102(1)
150(2)
220(3)
320(3)
380(1)
460(1)
680(1)
TDオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TDオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、高い伝達効率が得られ大きな馬力が伝達できます。スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。 100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
用途各種工作機械、産業機械などのトラクション ドライブ式無段変速機適合範囲変速機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
プリサイスフルード 2001 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)プリサイスフルード 2001ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
22,980税込25,278
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
火災の心配がありません。 伝熱特性に優れています。 腐食防止性、さび止め性に優れています。 圧送性と潤滑性に優れています。
用途工作機械温度制御システム用冷却液仕様あわ立ち性(24℃)/10mlpH9.5外観青色透明動粘度(mm2/s)1.99(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.008
ダンパオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ダンパオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
鉄道車両ダンパ用長寿命油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
プリサイスフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)プリサイスフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
8日以内出荷
近年、機械加工においては、ミクロン、サブミクロン単位の工作精度が要求されています。 このような高い工作精度を維持するためには、機械的調整に加えて、回転体などからの発熱による熱変位を解消する必要があります。 プリサイスフルードLTは、これらのニーズにこたえ、さらに寒冷地での使用を考慮した高性能工作機械温度制御媒体液です。
仕様あわ立ち性(24℃)/9ml容量(L)18荷姿18LNT缶pH9.5外観青色透明凍結温度(℃)-19動粘度(mm2/s)1.98(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.03
ミスタス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ミスタスENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
ストレイミストが少ない。 極圧性能が良い。 消泡性が良い。 抗乳化性に優れる。 さび止め性が良い。
用途鉄鋼圧延工場、製紙業等の減速機や、複雑な構造で給油が困難な箇所へのミスト潤滑。適合範囲減速機容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーオイル M ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーオイル MENEOS(旧:JXTGエネルギー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
8日以内出荷
パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。
用途各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤。 高級潤滑油製品の基油(自動車用、工業用、船舶用、グリース用等)
ガスヒーポンクーラント ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ガスヒーポンクーラントENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険物の類別非危険物
ガスヒーポレクス 30TH ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ガスヒーポレクス 30THENEOS(旧:JXTGエネルギー)
22,980税込25,278
1缶(20L)
8日以内出荷
ガスヒートポンプ(GHP)専用長寿命油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガスヒーポレクス 10TH ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ガスヒーポレクス 10THENEOS(旧:JXTGエネルギー)
20,980税込23,078
1缶(20L)
8日以内出荷
ガスヒートポンプ(GHP)専用油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーオイル K ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーオイル KENEOS(旧:JXTGエネルギー)
94,980税込104,478
1缶(200L)
8日以内出荷
パラフィン系原料油
容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
マインルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マインルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
優れた摩耗防止性とさび止め性を持ち、また雰囲気中の水分による離脱を防ぐ強い付着性のある潤滑膜を形成します。 優れた極圧性を有するため、高速、高荷重や衝撃荷重による摩耗を最少にします。 給油装置中でのあわ立ちを最少にし、給油を均一化して調節を容易にします。
用途衝撃式さく岩機:シンカー、レッグハンマー、ドリフターなど。 くい打ち機械:空気式くい打ちドライバーなど。 締固め機械:タイタンパーなど。 その他すべての衝撃式空気駆動機械に使用されます。適合範囲衝撃式空気駆動機械引火点(℃)262流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)、11.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97密度(g/cm3 at15℃)0.893色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性
クリセフオイル F ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クリセフオイル FENEOS(旧:JXTGエネルギー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
8日以内出荷
発がん性が指摘されている多環芳香族炭化水素(PCA)を大幅に削減し、米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしているため、安心してご使用いただけます。 高度精製処理を行っていますが、ナフテン成分の特性である良好な溶解性を保持しています。 色安定性、熱安定性および貯蔵安定性に優れています。
用途金属加工油、防錆油、印刷インク等の原料。ゴム等への配合。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
クリセフオイル H ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クリセフオイル HENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
発がん性が指摘されている多環芳香族炭化水素(PCA)を大幅に削減し、米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしているため、安心してご使用いただけます。 高度精製処理を行っていますが、ナフテン成分の特性である良好な溶解性を保持しています。 色安定性、熱安定性および貯蔵安定性に優れています。
用途金属加工油、防錆油、印刷インク等の原料。ゴム等への配合。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
潤滑油その他・特殊品