ベースソルベント21ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥99,980税込¥109,978
1缶(200L)
8日以内出荷
高度に精製された芳香族含有量が1%未満の低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。
人と環境に配慮した低芳香族組成でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。
芳香族含有量がほとんどない低臭、低毒性溶剤であるため、作業環境が改善します。
用途原料用途(殺虫剤・燃料添加剤)、各種洗浄溶剤ほか。容量(L)200引火点(℃)81危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.66(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.80危険物の性状非水溶性