絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • ネオス(1)
引火点(℃)
  • 43(2)
  • 50(1)
  • 66(1)
内容量(L)
  • 18
  • 200(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aソルベント ENEOS(旧:JXTGエネルギー)AソルベントENEOS(旧:JXTGエネルギー)
9,998税込10,998
1缶(18L)
8日以内出荷
塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他引火点(℃)43危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
アイソゾール ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アイソゾールENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷から8日以内出荷
飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。 精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。 無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤流動点(℃)-70以下危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ミネラルスピリットA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ミネラルスピリットAENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1缶(18L)
8日以内出荷
塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他引火点(℃)43危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
クレンゾルHS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クレンゾルHSENEOS(旧:JXTGエネルギー)
9,698税込10,668
1缶(18L)
8日以内出荷
無色透明容量(L)18引火点(℃)≧40 ペンスキーマルテンス密閉式沸点(℃)初留点150臭気あり密度(g/cm3)0.77(15℃)融点(℃)流動点-55危険等級溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネオスソルベント 610LP ネオスネオスソルベント 610LPネオス
27,980税込30,778
1缶(18L)
翌々日出荷
光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)容量(L)18引火点(℃)66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソルベント