1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフェースHC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。 使用条件により、水または灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。 各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。
用途カバー類などの肉薄製品に最適 容量(L)18 引火点(℃)250 外観淡黄色透明 流動点(℃)-2.5 危険等級 動粘度(mm2/s)79.04 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.9 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷