絞り込み
ブランド
  • 東洋石油化学(7)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • ホーザン(1)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
  • 協和化工(1)
  • エヌエスケミカル(1)
内容量(L)
  • 16
  • 0.1(1)
  • 0.42(8)
  • 0.47(1)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 4(15)
  • 5(12)
  • 10(7)
  • 17(1)
  • 18(50)
  • 20(15)
  • 200(6)
適合
  • 機械器具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.42(8)
1(3)
4(15)
5(12)
10(7)
16
17(1)
18(50)
20(15)
200(6)
アルコノールTS SARAYA(サラヤ)アルコノールTSSARAYA(サラヤ)(60件のレビュー)
12,980税込14,278
1個(16L)
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。商品タイプ詰替え用エタノール濃度(w/w%)86成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール区分雑貨品RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)90.24効果機械器具の洗浄
金属用洗浄剤 エヌエスケミカル金属用洗浄剤エヌエスケミカル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(16L)
当日出荷から9日以内出荷
ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
工業用エタノール 協和化工工業用エタノール協和化工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16L)
3日以内出荷
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
電子部品用エコシンナー 東洋石油化学電子部品用エコシンナー東洋石油化学
8,998税込9,898
1缶(16L)
4日以内出荷
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
FRP用エコシンナー 東洋石油化学FRP用エコシンナー東洋石油化学
11,980税込13,178
1缶(16L)
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
FRP用水溶性シンナー 東洋石油化学FRP用水溶性シンナー東洋石油化学
6,598税込7,258
1缶(16L)
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16LSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1缶
5日以内出荷
金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
電子部品用シンナーB 東洋石油化学電子部品用シンナーB東洋石油化学
6,898税込7,588
1缶(16L)
4日以内出荷
第3種有機溶剤に分類されるため、比較的高い管理濃度で使用が可能です。作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
電子部品用シンナー 東洋石油化学電子部品用シンナー東洋石油化学
7,398税込8,138
1缶(16L)
4日以内出荷
基盤洗浄に適しています。簡単な油分の脱脂に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ゴム洗浄シンナー速乾型 東洋石油化学ゴム洗浄シンナー速乾型東洋石油化学
5,998税込6,598
1缶(16L)
4日以内出荷
ゴム表面に付着した油分の脱脂に特化したシンナーです。速乾タイプのため、すぐ乾く為作業効率の向上が可能。ゴム表面を侵しにくい配合となっています。
用途ゴム面の脱脂、前処理成分炭化水素系特性速乾種類バージン品使用容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
2石樹脂用洗浄シンナー 東洋石油化学2石樹脂用洗浄シンナー東洋石油化学
6,598税込7,258
1缶(16L)
4日以内出荷
用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂成分炭化水素系種類バージン品使用容量(L)16主な用途樹脂危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
オーバーホールクリーナー ホーザンオーバーホールクリーナーホーザン
27,980税込30,778
1缶(16L)
3日以内出荷
グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンクリートクリーナー ニッペコ(旧 日本礦油)コンクリートクリーナーニッペコ(旧 日本礦油)
39,980税込43,978
1缶(16L)
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
工業用洗浄剤