絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル(7)
  • 出光興産(6)
  • 大崎電工(1)
  • Best Moucal(1)
内容量(L)
  • 20
  • 0.1(1)
  • 0.42(8)
  • 0.47(1)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 4(15)
  • 5(12)
  • 10(7)
  • 16(13)
  • 17(1)
  • 18(50)
  • 200(6)
適合
  • 一般機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.42(8)
1(3)
4(15)
5(12)
10(7)
16(13)
17(1)
18(50)
20
200(6)
ダフニー アルファクリーナーMX 出光興産ダフニー アルファクリーナーMX出光興産(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
3日以内出荷
蒸留範囲を狭めることで抜群の乾燥性・回収性を実現した炭化水素系洗浄剤です。 メーカー技術により合成された高純度のイソパラフィンを使用した洗浄剤。 高度な精製工程を経ており、毒性・皮膚刺激性・臭気が少なく、取り扱い性に優れる。 有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です。
引火点(℃)50外観無色透明危険等級動粘度(mm2/s)1.32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相(セイボルト)+30性状【分留】(IBP)173.5℃、(50%)177℃、(EP)177.5℃密度(g/cm3 at15℃)0.7497アニリン点86℃危険物の性状非水溶性
ダフニーアルファクリーナーL 出光興産ダフニーアルファクリーナーL出光興産(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。引火点(℃)常温以下外観無色透明危険等級有機溶剤中毒予防規則非対象品動粘度(mm2/s)-70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相+30酸価(mgKOH/g)0.01アニリン点72危険物の性状非水溶性
ダフニースーパーコートTW 出光興産ダフニースーパーコートTW出光興産(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。 長期防錆性に優れ、出荷防錆油として最適です。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類酸価(mgKOH/g)1.7危険物の性状非水溶性
ダフニースーパーコートNR 出光興産ダフニースーパーコートNR出光興産(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
3日以内出荷
低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。引火点(℃)98流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)3.113(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8189酸価(mgKOH/g)0.87危険物の性状非水溶性
ダフニーアルファクリーナーH 出光興産ダフニーアルファクリーナーH出光興産
12,980税込14,278
1缶(20L)
3日以内出荷
精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。引火点(℃)87外観無色透明危険等級有機溶剤中毒予防規則非対象品動粘度(mm2/s)-60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相+30密度(g/cm3 at15℃)0.785酸価(mgKOH/g)0.01アニリン点89危険物の性状非水溶性
メカパーツクリーナーUS-N 日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N日本メカケミカル
24,980税込27,478
1個(20L)
3日以内出荷
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他pH7.9(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)10(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)表面張力(mN/m)34(5%溶液)
メカパーツクリーナーH 日本メカケミカルメカパーツクリーナーH日本メカケミカル
24,980税込27,478
1個(20L)
3日以内出荷
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他pH13.0(原液)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.7(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)表面張力(mN/m)34(5%溶液)
メカパーツクリーナーSB 日本メカケミカルメカパーツクリーナーSB日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(20L)
3日以内出荷
鉄、SUS、アルミ材用。加温により消泡性を発揮するのでシャワー洗浄にも使える水溶性洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧洗浄危険物の類別非危険物
メカパーツクリーナー 日本メカケミカルメカパーツクリーナー日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他pH11.8(原液)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.7(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)36(5%溶液)
メカモールドクリーンMC-1 日本メカケミカルメカモールドクリーンMC-1日本メカケミカル
27,980税込30,778
1個(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去する洗浄剤
用途プラスチック成型後の樹脂焼けの除去成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ビルダー、防錆剤、その他対応材質樹脂pH13.5(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.7(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)62(5%溶液)
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
22,980税込25,278
1缶(20L)
翌々日出荷から4日以内出荷
水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
メカパーツクリーナーDE-1 日本メカケミカルメカパーツクリーナーDE-1日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(20L)
3日以内出荷
鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
用途油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄成分トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水pH8.2(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)5.3(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
メカパーツクリーナーNT-3 日本メカケミカルメカパーツクリーナーNT-3日本メカケミカル
15,980税込17,578
1個(20L)
3日以内出荷
高温高圧噴射洗浄用 消泡性がある強力脱脂洗浄剤
用途工具部品等のほこり、プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧噴射洗浄容量(L)20危険物の類別非危険物
ダフニーWクリーナー CM 出光興産ダフニーWクリーナー CM出光興産
23,980税込26,378
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた洗浄性を有し、特にダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの蓄積による性能低下がありません。 防錆性、消泡性、非鉄金属の耐腐食性に優れています。 クーラントが混入した際の混合安定性に優れています。クーラントが混入しても優れた二次特性を維持します。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)、大気汚染防止法、PRTR法に定める規定物質の非対象品です。
用途水溶性切削油ダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの洗浄。容量(L)20pH9.4(1%希釈)外観淡黄色透明性質水溶性危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.0360
PONNYO Best MoucalPONNYOBest Moucal
6,998税込7,698
1個(20L)
翌々日出荷から5日以内出荷
油脂分やタール化物、グリース、炭化物の洗浄困難な汚れに対して強力な洗浄力を発揮する水溶性強力アルカリ性クリーナーです。
希釈倍率(軽い汚れ)20~50倍、(普通の汚れ)10~20倍、(ガンコな汚れ)3~10倍、(極度にガンコな汚れ)1~3倍pH13.0(原液)比重1.04引火点(℃)なし(セタ密閉式)外観黄色透明の液体希釈剤水道水危険物の類別非危険物
工業用洗浄剤