絞り込み
認定取得

防爆 釘抜き付きバー
HAMACO¥17,980税込¥19,7781丁6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途釘抜き、テコとして使用できます。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8878材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)13全長(mm)250寸法A(mm)27/15
防爆 バール
HAMACO¥32,980税込¥36,2781丁6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途釘抜き、テコとして使用できます。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8916材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)16全長(mm)400寸法A(mm)27
防爆ピンチバー
HAMACO¥18,980~税込¥20,878~1丁6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
防爆クローバー(金テコ)
PROMOTE(プロモート)¥86,980税込¥95,6781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途重量物の移動や設置の時にテコ作業で使用します。
防爆 クローバー
PROMOTE(プロモート)¥68,980税込¥75,8781本3日以内出荷テコ作業に用途火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用材質ベリリウム銅合金全長(mm)1000
ピンチバー
Ampco¥89,980税込¥98,9781丁翌々日出荷先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。逆側ではタイルはがしなどに適しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。用途対象物の引きはがしやコジリにトラスコ品番363-5678軸径(Φmm)25全長(mm)910質量(kg)3.96寸法A(mm)37認定取得米国認定機関FMRC
防爆バール
Ampco¥38,980~税込¥42,878~1丁3日以内出荷から75日以内出荷くぎ抜きやてことしての作業はもちろん、機械の移設作業などにも最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
防爆バール
Ampco¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。 逆側ではタイルはがしなどに適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC





![460mm [ノンスパーク]ピンチバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559421-180824-02.jpg)








![760mm [ノンスパーク]ピンチバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559437-180824-02.jpg)