用途窯業系サイディングボード目地
ALC目地 および RC目地
外壁とサッシの取り合い目地
コンクリート壁のタイル目地
破断伸度(%)562(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)(23℃)、最大強度:0.58(23℃)
危険物の類別非危険物
適合プライマーP-50 ※必ずプライマーをご使用下さい
タックフリータイム(時間)60(23℃) ※90~120分で表面タックもほとんど消失 [23℃/50%RH条件下]
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。