絞り込み
  • 色グレー系(7)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
硬化時間
  • 1日以上(2)
  • 1~2時間(3)
  • 6~12時間(1)
  • 60分以内(1)
特性
  • 接着性(1)
  • 早強性(1)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • 家庭化学
  • モノタロウ(1)
  • AOI(19)
  • エスコ(9)
  • タイムケミカル(9)
  • ノックス(7)
  • ヤブ原産業(7)
  • スリーボンド(6)
  • アサヒペン(6)
  • ヘルメチック(6)
  • ツネミ(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
  • トーヨーマテラン(5)
  • オバナヤ・セメンテックス(5)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • アラオ(4)
  • 昭光物産(4)
  • マツモト産業(4)
  • ABC商会(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(7)
ホワイト系
ホワイト系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • 超強度コンクリート補修材 家庭化学

    超強度コンクリート補修材

    家庭化学(74件のレビュー)
    849税込934
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
    用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
  • 超強度防水コンクリート補修材 家庭化学

    超強度防水コンクリート補修材

    家庭化学(4件のレビュー)
    899税込989
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
    用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂施工面積約10mm厚で300×330mmグレー適応下地モルタル、コンクリート面特性防水硬化時間(分)120仕様速乾、砂入りセメント危険物の類別非危険物
  • 超強度コンクリート補修材 家庭化学

    超強度コンクリート補修材

    家庭化学
    1,898税込2,088
    1個(3.6kg)ほか
    当日出荷
    通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
    用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂グレー内容量(kg)3.6硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾、砂入りセメント
  • シャワコン 家庭化学

    シャワコン

    家庭化学(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷
    練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
    用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積50mm厚約250×350mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • コンクリート モルタル強度強化剤 家庭化学

    コンクリート モルタル強度強化剤

    家庭化学
    999税込1,099
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    モルタルコンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に効果があります。コンクリート、モルタルの風合いは、そのまま残します。
    用途モルタル コンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に使用。ガレージ、ベランダ、テラス、ブロックなどの補修透明乾燥時間(時間)約3~6適応下地モルタル、コンクリート面成分ケイ酸カリウム・ケイ酸ナトリウム・ケイ酸リチウム・イオン交換水施工面積(m2)緻密な平滑面約3.5~4、ブロックや粗面約2~3(1度塗りの場合)仕様浸透性コンクリート・モルタル強度強化剤危険物の類別非危険物
  • 「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤 家庭化学

    「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れたペースト系接着剤。質感は、モルタルの様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着オフホワイトタイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • ウメールパテ 速乾タイプ 家庭化学

    ウメールパテ 速乾タイプ

    家庭化学(2件のレビュー)
    539税込593
    1個(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
    用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。仕様アクリルエマルジョン系付属品ヘラ材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面
  • 超速乾60分コンクリート SG 家庭化学

    超速乾60分コンクリート SG

    家庭化学
    1,798税込1,978
    1袋(10kg)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
    用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤などグレー適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾硬化時間(分)約60施工面積約25mm厚で300×670mm仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート危険物の類別非危険物
  • インスタントコンクリ-ト SG 家庭化学

    インスタントコンクリ-ト SG

    家庭化学
    729税込802
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
    用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など施工面積約25mm厚で300×268mm硬化時間(時間)約24~48適応下地モルタル、コンクリート面グレー仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート危険物の類別非危険物

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート