絞り込み
色
イエロー系(1)
グレー系(1)
硬化時間
- 3~4時間(2)
ブランド
- ヘルメチック
- モノタロウ(1)
- コニシ(11)
- 家庭化学(9)
- エスコ(6)
- タイムケミカル(6)
- アサヒペン(6)
- ヤブ原産業(6)
- ツネミ(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- トーヨーマテラン(5)
- オバナヤ・セメンテックス(5)
- 旭エンジニアリング(4)
- アラオ(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- サンホーム(3)
- ABC(3)
- アサヒボンド(2)
- アルテコ(ALTECO)(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

グレー系(1)

クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット
ヘルメチック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。専用ガン付きです。仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材・専用ガン付きセットトラスコ品番683-9997危険物の類別非危険物
クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050
ヘルメチック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050
ヘルメチック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9982危険物の類別非危険物
クラックインジェクター TSE-050 コンクリートクラック補修材(低粘度湿潤面硬化タイプ)
ヘルメチック¥10,980税込¥12,0781箱(1セット)当日出荷特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度800cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)35硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅲ/Ⅲ色調淡黄色透明危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性圧縮強度(MPa)55硬度(ショア D)80
クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン
ヘルメチック¥9,598税込¥10,5581個当日出荷クラックインジェクター用専用ガンです。仕様クラックインジェクター用専用ガントラスコ品番683-5692危険物の類別非危険物
クラックインジェクター KSE-050 コンクリートクラック補修材(高粘度湿潤面硬化タイプ)
ヘルメチック¥10,980~税込¥12,078~1箱(1セット)ほか6日以内出荷特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を高粘度化し、チクソを効かせることにより従来のエポキシ樹脂系よりも、特に垂直面や天井面での保持、接着性に優れ、壁面での作業効率の向上を特長としています。 コンクリート壁面のひび割れや、やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修などを乾燥面だけではなく湿潤面においても補修することができます。 硬化後はライトグレー(N-80近似色)になります。 高粘度によるダレ防止、2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修。 狭い隙間の充填接着。ハンドホールの補修など。使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度125000cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)30硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅲ色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性圧縮強度(MPa)1630硬度(ショア D)80