3ページ目: 根太/床/巾木用

124件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
セレクティ 大型塗布器用替え刃 オーシカセレクティ 大型塗布器用替え刃オーシカ
12,980税込14,278
1箱(5枚)
6日以内出荷
セレクティの「大型塗布器」専用の替え刃です。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入 シンコールエミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入シンコール
3,998税込4,398
1個(5kg)
翌々日出荷
シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。
用途エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤厚さ(mm)適用補修厚:5以下主成分特殊セメント標準使用量・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m2 ・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m2危険物の類別非危険物
エミネンス リフォームフロアー用接着剤 MSフロアーR+専用クシ付 5kg/袋 シンコールエミネンス リフォームフロアー用接着剤 MSフロアーR+専用クシ付 5kg/袋シンコール
9,298税込10,228
1個(5kg)
翌々日出荷
シンコールリフォームフロアー用の接着剤です。
用途シンコールリフォームフロアー用接着剤主成分変成シリコーン樹脂系接着剤危険物の類別非危険物施工面積(m2)13(1個(5Kg袋)当たり)
床材用水性接着剤”ディノグリップ巾木糊” ノーテープ床材用水性接着剤”ディノグリップ巾木糊”ノーテープ
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
臭気が少なく、作業環境が良好です。初期粘着力が強いので短時間で垂直面に施工できます。
用途巾木施工に。トラスコ品番248-4069材質アクリル樹脂淡黄白色容量(kg)15粘度(mPa・s)代表値:40000 (25℃)危険物の類別非危険物
OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープOAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α”ノーテープ
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
梱包がアルミパックと段ボールケースですので、使用済み容器の廃棄が容易です。様々な塗り床材との接着性が良好です。臭気が少なく、硬化も早いので工期が短く済むので改修工事に最適です。
用途フリーアクセスフロア施工に。トラスコ品番248-4068材質ポリウレタン樹脂淡黄白色容量(kg)13粘度(mPa・s)代表値:90000 (25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量13kg
床材用水性接着剤”ディノグリップECO-1” ノーテープ床材用水性接着剤”ディノグリップECO-1”ノーテープ
13,980税込15,378
1缶
翌々日出荷
臭気が少なく、改修工事に適しています。コテさばきが軽く、作業がはかどります。強力な初期粘着力で床材の収まりが良好です。
用途ビニル系床材張り合わせに。トラスコ品番248-4066材質アクリル樹脂淡黄白色容量(kg)15粘度(mPa・s)代表値:20000 (25℃)危険物の類別非危険物
床材用水性接着剤”ディノグリップ450” ノーテープ床材用水性接着剤”ディノグリップ450”ノーテープ
17,980税込19,778
1缶
翌々日出荷
有機溶剤を含まず、室内作業も安全に行えます。適度のタックでタイルカーペットの収まりが良好です。下地を傷めず張り直しが容易です。
用途タイルカーペットピールアップ施工に。トラスコ品番248-4070材質アクリル樹脂容量(kg)18粘度(mPa・s)代表値:5000 (25℃)危険物の類別非危険物
床材用接着剤 UM650床いちばんパック2 セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばんパック2セメダイン
1,898税込2,088
1個(760mL)
3日以内出荷
拘束性が高く目隙を抑え床鳴りを防止します。床暖房対応品使用後、硬化を防ぐキャップ付き
用途木質床材・床根太・床束施工用仕様夏 張り合せ可能時間(分):10、冬 張り合せ可能時間(分):30淡黄色内容量(mL)760主成分ポリウレタン系主な用途木質床材・床根太・床束施工用改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合密度(g/cm3)1.51外観淡黄色ペースト粘度(Pa・s)23℃:180危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐水性、耐熱性、耐油性
KF-7α キーセル 床用接着剤 KieselKF-7α キーセル 床用接着剤Kiesel
8,298税込9,128
1個(12kg)
3日以内出荷
用途クッションフロア、コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、長尺塩ビシートの施工クリーム容量(kg)12使用時間(分)塗布後作業可能:5~30(温度20℃)主成分アクリル系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆オープンタイム(分)5~10(温度20℃)硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物
接着剤 リリカラ巾木糊エコ リリカラ接着剤 リリカラ巾木糊エコリリカラ
6,898税込7,588
1缶(9kg)
4日以内出荷
合成ゴム系ラテックス形
用途ソフト巾木用特記JIS F☆☆☆☆仕様貼付可能時間:20℃/5~20分工法一般工法危険物の類別非危険物適応下地セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地
直床ボンドウレタンLVアルミパック5K3 DAIKEN(旧:大建工業)直床ボンドウレタンLVアルミパック5K3DAIKEN(旧:大建工業)
38,980税込42,878
1箱(5kg×3本)
6日以内出荷
キシレンなどの溶剤を含まない1液タイプのウレタン系接着剤。 在庫、配送で制限の少ない非危険物タイプです。 使用後はアルミパックとダンボールが分離でき、廃材処分が軽減できます。
標準塗布量(g/m2)400~600(目安)容器アルミパック付属品専用クシ目ゴテ3本主成分特殊ウレタン樹脂ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆日本接着剤工業会危険物の類別非危険物
エミネンスリフォーム框用両面テープ シンコールエミネンスリフォーム框用両面テープシンコール
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
エミネンスリフォーム框専用の両面テープ。
幅(mm)48長さ(m)35危険物の類別非危険物
パイピタ/カクピタ用 接着剤 JAPPYパイピタ/カクピタ用 接着剤JAPPY
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好
性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分白色容量(mL)650使用温度範囲5~35℃主成分変成シリコーン樹脂主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂系接着剤(タキボンド607) タキロンウレタン樹脂系接着剤(タキボンド607)タキロン
22,980税込25,278
1缶
翌々日出荷
一液のため、作業性が良いです。 ウレタン系塗膜防水性に対して接着性が非常に良いです。
用途接着剤材質ウレタン樹脂系質量(kg)18.5容量(kg)18危険物の類別非危険物主なワークパーツ
床材用接着剤 フロアロック110LneoパックⅡ セメダイン床材用接着剤 フロアロック110LneoパックⅡセメダイン
15,980税込17,578
1箱(760mL×12本)
6日以内出荷
木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。白色容量(mL)9120JIS規格JIS A5536、JIS A5550主成分変成シリコーン樹脂使用の目安塗布量(600mlの場合)1.3~1.5坪/本標準使用量1.5~1.8坪/本(720ml)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1外観白色ペースト張付け可能時間(分)夏場20、冬場40粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30粘度(Pa・s)90±30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減有効期限12か月主なワークパーツ
ウレタン床貼くん FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ウレタン床貼くんFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
9,398税込10,338
1箱(12本)
3日以内出荷
健康住宅対応品(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・クロルピリホス・テトラデカン・ダイアジノン・アセトアルデヒド・フタル酸ジーn-ブチル・フタル酸ジー2-エチルヘキシル・フェノブカルブなどの 物質を使用していません。)、 床暖房用木質床材にも対応しています。 ウレタン樹脂系は弾性に富み、耐衝撃性・耐久性・耐剥離性に優れており、床鳴り防止に最適です。 適応下地: ・合板・パーチクルボード・コンクリート・モルタル等、用途:木床や乾式二重床、床暖房用木質床材の接着、鋼製束・樹脂束の接着(床貼くん1本で約15~17本)、コンクリートと木質系フローリング材の接着、根太・木レンガの接着、断熱材の接着、キッチンパネルの接着(テープ併用)、アルミ製ノンスリップの接着
仕様アルミパック材質1液型ウレタン樹脂系接着剤容量(mL)550改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆/4VOC 登録品危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EMハバキ エコ タイルメントEMハバキ エコタイルメント
10,980税込12,078
1缶(9kg)
翌々日出荷
ソフト巾木、ササラ巾木をモルタル、木質系、石こうボード下地へ接着施工するのに適した水系接着剤です。
使用方法【下地の確認】 コンクリート・モルタル下地:平滑・平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。 ボード下地:タワミのない厚手の合板またはパーチクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合はサンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。3. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。注) 塗装面・ガラス面・金属面には施工しないで下さい。 水廻り及び湿気の影響が大きい場所には使用しないで下さい。【接着剤の塗布】1. 規定のクシ目ゴテ(クシ目ゴテ図)を用いて塗り溜まりができないように接着剤を均一に塗布します。注) 巾木から接着剤がはみださないように巾木の上下から約10mmあけて接着剤を塗布して下さい。2. 出隅部や入り隅部などのような強粘着が必要とされる場所には、接着剤を下地面と仕上げ材の両面に刷毛ブラシで均一に塗布します。【巾木の張り付け】1. 接着剤塗布後、10~15分の待ち時間をとった後ローラーなどで充分に圧着しながら巾木を張り付けます。2. 巾木の上下部分から接着剤がはみ出していないことを確認した後、再度圧着します。【養生】1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで夏期で24時間、冬期で48時間以上養生を行います。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分アクリル樹脂系エマルション標準使用量30~40m/kg(100mm巾木の場合)貼合せ可能時間50分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面立ち上がり部分危険物の類別非危険物適応下地モルタル、石膏ボード、木質系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
スーパーUダインN フクビ化学スーパーUダインNフクビ化学
38,980税込42,878
1箱(4個)ほか
3日以内出荷
1液性ウレタン樹脂系接着剤です。主にマルチポストの接着剤としてご使用いただけます。
仕様一液型ウレタン樹脂系危険物の類別非危険物塗布量(マルチポスト1本あたり)60~70g主なワークパーツ
セレクティ 木工用(通年用) オーシカセレクティ 木工用(通年用)オーシカ
10,980税込12,078
1缶(20kg)ほか
6日以内出荷
硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。
用途建築内装用、一般木工用仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS K 6804 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプ酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形配合不要主成分酢酸ビニル樹脂標準塗布量200~500g/m2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
セレクティ ジャンボカートリッジ専用アダプター オーシカセレクティ ジャンボカートリッジ専用アダプターオーシカ
35,980税込39,578
1箱(48本)
6日以内出荷
UR-21 セレクティ用
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
セレクティ 体育館木床用(木質下地~木床施工用) オーシカセレクティ 体育館木床用(木質下地~木床施工用)オーシカ
25,980税込28,578
1箱(10kg×2缶)
6日以内出荷
1液湿気硬化タイプの接着剤です。 低粘土タイプですので、塗工性に優れ、広い面積の床施工に適しています。
用途体育館木床用(木質下地~木床施工用) 合板・ハードボード等木質材料と木造下地の接着、釘打ち併用接着仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプウレタン樹脂系配合不要主成分ウレタン樹脂標準塗布量300~800g/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパーツ
セレクティ 木質防音床材施工用 オーシカセレクティ 木質防音床材施工用オーシカ
20,980税込23,078
1缶(15kg)ほか
6日以内出荷
1液湿気硬化タイプの接着剤です。 塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
用途木質床材の直張り接着(木質防音床材の直張り接着に最適) 床暖房用木質床材の接着特性耐水、耐熱性仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプウレタン樹脂系配合不要主成分ウレタン樹脂標準塗布量300~800g/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
セレクティ 木質床材施工用/高分子床タイル施工用 オーシカセレクティ 木質床材施工用/高分子床タイル施工用オーシカ
26,980税込29,678
1セット(20kg)
6日以内出荷
2液混合タイプの接着剤です。 塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。 床暖房対応品。
用途木質床材の直張り接着(無機質配合PEF裏打ち床材や単層フローリングの直張り接着に最適) 高分子系床タイルの接着質特性耐水、耐熱性仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合セット内容主剤(10kg)、硬化剤(10kg)タイプエポキシ樹脂系配合2剤配合主成分エポキシ樹脂/ポリアミドアミン(主剤/硬化剤)標準塗布量500~900g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
オートンアドハーネダジャンボ オート化学工業オートンアドハーネダジャンボオート化学工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(12本)
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
フロアウッドU エコパック 10kg タイルメントフロアウッドU エコパック 10kgタイルメント(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
フロアウッドU 10kg タイルメントフロアウッドU 10kgタイルメント
7,998税込8,798
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-7415質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ネオストU-CT 1.2kg タイルメントネオストU-CT 1.2kgタイルメント
14,980税込16,478
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5913質量(kg)1.2容量(kg)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タックボンドプレミア 3kg タイルメントタックボンドプレミア 3kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5890質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット タイルメントタイル用接着剤 マルチEP 20kgセットタイルメント
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番132-7419質量(kg)20容量(kg)【主剤】10【硬化剤】10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 フレックスマルチ グレー 2kg タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチ グレー 2kgタイルメント(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(9個)
翌々日出荷
トラスコ品番126-9804質量(kg)2.2容量(kg)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメントタイル用接着剤 シュンカンロック L 50gタイルメント
249,800税込274,780
1セット(100本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメントタイル用接着剤 クイックDABO 500gセットタイルメント
58,980税込64,878
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメントタイル用接着剤 MK-475GPS 20本セットタイルメント
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメントタイル用接着剤 GLパック 4kgタイルメント
11,980税込13,178
1セット(4個)
3日以内出荷
トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EMハバキ エコ 3kg タイルメントEMハバキ エコ 3kgタイルメント
24,980税込27,478
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ルビロン101 #18 ミヅシマ工業ルビロン101 #18ミヅシマ工業
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番760-9001
ルビロン202 トーヨーポリマールビロン202トーヨーポリマー
27,980税込30,778
1缶(15kg)
翌日出荷
ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着(耐水)成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~80%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~50(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~50(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)38~44標準塗布量(g/m2)350適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンマイスター トーヨーポリマールビロンマイスタートーヨーポリマー
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
翌日出荷
一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。 施行中・施行後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。 超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分84~90%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)冬:オープンタイム後(5~10℃)/40~50、(10~20℃)/35~45、(20~25℃)/30~40夏:オープンタイム後(20~25℃)/40~50、(25~30℃)/35~45、(30~35℃)/30~40オープンタイム(分)冬(5~10℃)/30~40、(10~20℃)/20~30、(20~25℃)/20~30夏(20~25℃)/30~40、(25~30℃)/20~30、(30~35℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンフロアー503 トーヨーポリマールビロンフロアー503トーヨーポリマー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(10kg)ほか
翌日出荷
一液タイプで混合の手間がかかりません。 臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。 コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。 接着剤に起因する床鳴りが発生しません。
用途直貼りフローリング接着標準塗布量(g/m2)500成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品不揮発分93%以上密度23℃/1.35~1.55粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
プラゾールUF-1 ヤヨイ化学プラゾールUF-1ヤヨイ化学(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
6日以内出荷
高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。 床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別ウレタン樹脂系接着剤規格F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体施工面積43m2/16kg主なワークパーツ

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

根太/床/巾木用