コンクリート用 :「樹脂 巾木」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水性タイプなので火災・毒性の心配がなくまた臭いも軽減されています。水性タイプですが待ち時間が短く作業性にも優れています。
用途コンクリート、モルタル合板等(吸水性のある下地)
容量(kg)3
液色灰白色粘稠液
有効期間12ヵ月
保管温度(℃)5~35
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル合板等(吸水性のある下地)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
商品タイプアクリル樹脂系エマルション
主なワークパーツ
1缶(3kg)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
『建築用』には他にこんなカテゴリがあります
- タイル/カーペット用
- 根太/床/巾木用
- 塩ビ用
- コンクリート用
- 壁紙用
- 壁/天井用
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。